Beli tekiro obeng listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Slotted
- TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 130mm 61mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Philips
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 1.5mm² (Kabel Listrik)Deskripsi:Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 450/750 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.atribut:
- Current Carrying Capacity (A): 24 (at 30°C)
- Number of Cores: 1
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 30 x 0.25
- Core x Size (mm²): 1x1.5
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 12,40 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 50 (at 20°C)
- Length (m): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 1.5
- Overall Diameter (mm): 3.15
- Short Circuit Current (kA): 0.17 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-2
- Thickness (mm): 0.78
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- SATA 6-Pouch Belt Set (Tools Not Included)Deskripsi:- Multi-sized pockets for maximum organization- 900-denier nylon construction for strength and durabilityatribut:
- Overall Length (mm): 250
- Overall Height (mm): 280
- DEWALT Pouch Drill Holsteratribut:
- Material: Nylon, Polyester
- Number of Pocket: 6
- Dimensions (mm): 235x200x6
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- DEWALT Electrician Pouchatribut:
- Material: Nylon, Polyester
- Bullocks Go Thru Screwdriver Rubber Body (Obeng Tembus)Deskripsi:(-) : 5X75mm, 6X 100mm, 6X150mm, 8 X 200mm (+): #1 X5X75mm,#2X6X100mm, #3X6X150 mm
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- TEKIRO Precision Screwdriver Insulated (Obeng Presisi)Deskripsi:Content : Insulation Precision Screwdriver (+) # 1 x 25 mm, (+) #0 x 25 mm (+) #00 x 25 mm (-) 1.4 x 25 mm, (-) 1.8 x 25 mm (-) 2.4 x 25 mm
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- DBLTACT Tool Sack 7PDeskripsi:It is hard to lose its shape and easy to use! In addition to pliers, you can also store monkeys and other items. For space saving around the waist.atribut:
- Color: Black camouflage
- Depth (mm): 150
- AS ONE Part Number: 64-5131-81
- Dimensions (WxDxH) (mm): 135x80x255
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
Daftar Harga tekiro obeng listrik Terbaru March 2026
| TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi) | Rp56.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi) | Rp58.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp409.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 1.5mm² (Kabel Listrik) | Rp609.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp409.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng) | Rp19.900 |
| SATA 6-Pouch Belt Set (Tools Not Included) | Rp159.900 |
| DEWALT Pouch Drill Holster | Rp279.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp98.900 |
| DEWALT Electrician Pouch | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4cP103684156-2.jpg)
/43P103684147-2.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/alP105738381-1.jpg)
/3uP103684138-3.jpg)
/55P102265185-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/SATA%206-Pouch%20Belt%20Set%20(Tools%20Not%20Included)/43P105510147-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/DEWALT%20Pouch%20Drill%20Holster/izP107038683-1.jpg)
/qiP101003954-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/DEWALT%20Electrician%20Pouch/f1P107037541-1.jpg)
/1iP103245054-1.jpg)
/6fP105064231-2.jpg)
/3lP103684129-2.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/DBLTACT%20Tool%20Sack%207P/11P110358037-1.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)