Beli numeric keypad di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Keypad Numeric Wireless
    Mulai

    Rp43.900

    Taffware Keypad Numeric Wireless
    Deskripsi:
    Keypad angka ini cocok digunakan pada laptop yang tidak memiliki fungsi numlock atau numpad. Menggunakan sistem wireless yang didukung dengan USB dongle, Anda dapat menggunakan numpad dengan mudah dan praktis tanpa terganggu dengan kabel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 140x25x86
    • Keyboard Type: Keyboard Nirkabel
    • Frequency (GHz): 2,4
    • Power (V): 5 DC
    • Connection: USB 2.0
    • Operating System Compatibility: Windows XP/7/8/10/Vista, Android, MAC, dan LINUX
    • Battery Type: 1 x AAA
    • Material: Plastik dan Pad Karet
  2. Fantech Numeric Keyboard Office
    Mulai

    Rp78.900

    Fantech Numeric Keyboard Office
    atribut:
    • Material: Black Doff Plastic
    • Number of Keys: 23, dengan 4 tombol pintas (HOME | TAB | EMAIL | CALCULATOR)
    • Max. Pressure (g): 5
  3. Buffalo Slim Numeric Keypad BSTK Series
    Mulai

    Rp579.900

    Buffalo Slim Numeric Keypad BSTK Series
    Deskripsi:
    Numeric keypad that combines function and design. 1 unit 2 roles. Ten keyboard with USB 2.0 hub (2 ports). Equipped with "Tab key" which is most suitable for Excel.
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: With USB2.0 hub/Tab key
    • AS ONE Part Number: 62-4122-22
    • Type of Connection: USB 2.0
    • Conform to: Chrome + OS + (\"00\" key may not work.)
  4. Etmakit Numeric Keypad Numpad Bluetooth 4.0
    Mulai

    Rp129.900

    Etmakit Numeric Keypad Numpad Bluetooth 4.0
    Deskripsi:
    Numeric keypad ini memiliki fitur wireless sehingga Anda dapat menggunakan numpad ini dari jarak jauh. Bila Anda sering berkutat mengetik angka, Anda dapat menggunakan numpad ini dengan bebas. Numpad ini menggunakan koneksi wireless Bluetooth 4.0 yang lebih praktis ketimbang koneksi kabel. Ditenagai 1 buah baterai AAA yang mudah ditemukan di pasaran, sehingga Anda tidak perlu sering mengisi daya.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x Etmakit Numeric Keypad Numpad Bluetooth 4.0 - E094BT 1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Connection: Bluetooth 4.0
    • Number of Keys: 19
    • Operating System Compatibility: Windows / Android / Mac OS
    • Material: Plastik
    • Dimensions (mm): 85x135x35
    • Bluetooth Transmission Distance (m): 10
    • Battery Type: 1 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Bluetooth Model Name: Namando-525BT
    • Color: Black
  5. SANWA SUPPLY USB Numeric Keypad Isolation Type
    Mulai

    Rp369.900

    SANWA SUPPLY USB Numeric Keypad Isolation Type
    Deskripsi:
    Isolation type with independent keys for easy input. Non-interlocking thin membrane 19mm key pitch It is an isolation type numeric keypad that is safe even for women and does not get caught even with long nails.
    atribut:
    • Color: Black
    • AS ONE Part Number: 64-0865-75
    • Cable Length (m): 0.75
    • Type of Connection: USB Ver.2.0 compliant
    • Interface: USB specification Ver.2.0 compliant (USB Ver.11 upward compatible) (A type connector)
    • Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm): 82.6x126.6x20.6
    • Key Type: Thin membrane
    • Key pitch (mm): 19
    • Number of Keys: 20 keys
    • Suitable Models: Windows-equipped (DOS/V) laptop
    • Supported OS: Windows 10, Windows 8.1, 8(64bit/32bit), 7(64bit/32bit), Vista, XP, Windows RT
  6. XZT Numeric Keypad Numpad USB Keyboard Extension
    Mulai

    Rp78.900

    XZT Numeric Keypad Numpad USB Keyboard Extension
    Deskripsi:
    Tidak semua laptop yang ada di pasaran memiliki numpad angka yang biasanya terdapat pada sisi kanan papan keyboard. Umumnya laptop dengan ukuran minimalis, tidak disertai dengan numpad. Oleh karena itu, bagi Anda yang butuh numpad untuk mempercepat Anda dalam mengetik angka-angka, Anda bisa menggunakan numpad yang satu ini. Numpad ini menggunakan koneksi USB yang dapat digunakan pada komputer, laptop ataupun smartphone dengan tambahan otg USB.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x XZT Numeric Keypad Numpad USB Keyboard Extension - 525
    atribut:
    • Connection: USB 2.0
    • Number of Keys: 19
    • Operating System Compatibility: Windows / Android / Mac OS
    • Material: ABS dan Karet Silika
    • Dimensions (mm): 13.5x8.5x3
    • USB cable length (cm): 1.5
    • Color: Black
    • Power (V/A): 5/0.25
    • Type: Keyboard Wired
  7. Etmakit Numeric Keypad Numpad USB
    Mulai

    Rp50.900

    Etmakit Numeric Keypad Numpad USB
    Deskripsi:
    Numeric keypad atau numpad ini memiliki keycaps yang lembut dan nyaman, yang biasa digunakan untuk memasukkan data angka dengan lebih cepat, mudah dan akurat. Memiliki desain yang minimalis dan portabel yang mudah dibawa bepergian. Miliki numpad dari Etmakit ini sekarang juga.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Etmakit Numeric Keypad Numpad USB - K24
    atribut:
    • Connection: USB 2.0
    • Number of Keys: 18
    • Operating System Compatibility: Windows 10, 11, Vista, XP, Linux, MAC OS 9
    • Material: Plastik
    • Dimensions (mm): 85x140x20
    • USB cable length (cm): 130
    • Color: Black
    • Power (V/A): 5/0.25
  8. SANWA SUPPLY Numeric Keypad
    Mulai

    Rp379.900

    SANWA SUPPLY Numeric Keypad
    Deskripsi:
    It is a membrane type that gives a firm pressing feeling and a reliable input feeling. Comes with a "TAB" key that is convenient for spreadsheet software such as Excel. It uses the same 19mm key pitch as a desktop keyboard. It has the same "00" key as a calculator. Work efficiency is improved with a familiar arrangement. Uses laser printing that makes it difficult for key prints to disappear. Easy-to-read display in large letters. Comes with an LED display that shows whether NumLock is ON or OFF. It is a simple connection type designed so that it does not require a driver and is not linked with NumLock.* When using with USB 2.0, a USB 2.0 compatible host adapter or a model equipped with a USB 2.0 compatible port is required, and Windows XP requires SP1 or later.
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Normal package
    • AS ONE Part Number: 64-0890-27
    • Cable Length (m): 0.8
    • Interface: USB HID Ver.1.1 compliant * Works in USB2.0 / USB3.0 environment.
    • Connector: USB connector (A type)
    • Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm): 82.8x131x28
    • Key Type: Membrane
    • Key pitch (mm): 19
    • Key stroke (mm): 3.6±0.5
    • Number of Keys: 20 keys
    • Operating Force: 50±5g
    • Suitable Model: Windows-equipped (DOS/V) laptop
    • Supported OS: Windows 10, 8.1, 8(64bit/32bit), 7(64bit/32bit), Vista, XP, Windows RT
  9. Targus Wired Numeric Keypad
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp679.900

    Targus Wired Numeric Keypad
    Deskripsi:
    Full sized keys are comfortable and large for increased accuracy; Great for those working on spreadsheets, accounting files or financial applications USB port required; True plug-and-play device, no drivers required Ergonomic tilt provides support to help prevent wrist strain RoHS, WEEE, CE, FCC
    atribut:
    • Color: Black
    • Wired/Wireless: Wired
    • Connection: USB
    • Operating System: Windows (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000), Mac OS X (10.11 - 10.4), Google Chrome OS V51
    • Dimensions (WxHxD) (cm): 12.59x8.78x2.99
    • Weight (kg): 0.11
  10. Standard Pulpen Cetek P5
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp33.900

    Standard Pulpen Cetek P5
    Deskripsi:
    New Retractable Series, Oil Gel, dengan menggunakan tip point 0.7 mm. Memiliki rubber grip sehingga nyaman dipegang.
    atribut:
    • Tip Size (mm): 0.7
    • Type Pen: Retract
    • Type Ink: Oil Gel
  11. Maestro Jam Dinding 3429-15
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Maestro Jam Dinding 3429-15
    Deskripsi:
    Jam dinding Maestro tipe ini memiliki 2 warna pilihan, dioperasikan menggunakan batterai AA. Material aluminium anti karat dan movement Precise D365 SW Sweep.
    atribut:
    • Clock Size (Ø cm): 34.0
    • Frame: Painted
    • Case: White Painted
    • Movement: Precise D365 SW Sweep
  12. ELECOM Numeric keypad wireless wireless USB connection antibacterial silent membrane
    Mulai

    Rp629.900

    ELECOM Numeric keypad wireless wireless USB connection antibacterial silent membrane
    Deskripsi:
    The full-scale quiet design makes it ideal for use in places and times when sound is a concern! In addition, antibacterial specifications that add peace of mind to daily computer operations. A wireless silent numeric keypad that keeps your desk clean.* It may be necessary to update to the latest version of each OS or install a service pack.
    atribut:
    • Battery Life: Estimated when using alkaline batteries 1.5 years * Assuming 8 hours of computer operation per day
    • Color: Black
    • Communication Protocol: GFSK method
    • Connector Shape: USB-A male
    • Frequency Band: 2.4GHz band
    • Included Accessories: AAA alkaline batteries for operation check x 1
    • Interface: USB
    • Key Type: Membrane
    • Key layout: 20 keys
    • Key pitch (mm): 19
    • Key stroke (mm): 2
    • Mass (g): [Keyboard body] Approx. 80 *Batteries not included, [Receiver] Approx. 2
    • Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): [Keyboard body] 89.3 x 135.3 x 26.6, [Receiver] 19.0 x 14.5 x 6.0
    • Power Supply: [Keyboard] One AAA alkaline battery, one AAA manganese battery, or one AAA nickel-metal hydride secondary battery
    • Suitable Models: Windows OS, macOS, Chrome OS equipped machine equipped with USB port
    • Supported OS: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, macOS Big Sur (11), Chrome OS *Updates to the latest version of each OS or installation of a service pack may be required. *Please check the compatibility table for the latest information.
  13. Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Mulai

    Rp419.900

    Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Part Number: 920-006314
  14. Kangaro Isi Staples
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp43.900

  15. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)
    47%
    Rating:
    99% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp38.900

  16. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (121)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
Daftar Harga numeric keypad Terbaru January 2026
Taffware Keypad Numeric WirelessRp43.900
Fantech Numeric Keyboard OfficeRp78.900
Buffalo Slim Numeric Keypad BSTK SeriesRp579.900
Etmakit Numeric Keypad Numpad Bluetooth 4.0Rp129.900
SANWA SUPPLY USB Numeric Keypad Isolation TypeRp369.900
XZT Numeric Keypad Numpad USB Keyboard ExtensionRp78.900
Etmakit Numeric Keypad Numpad USBRp50.900
SANWA SUPPLY Numeric KeypadRp379.900
Targus Wired Numeric KeypadRp679.900
Standard Pulpen Cetek P5Rp33.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait