Etmakit Numeric Keypad Numpad Bluetooth 4.0
#Grup produk P111344642
Spesifikasi
| Connection | Bluetooth 4.0 |
|---|---|
| Number of Keys | 19 |
| Operating System Compatibility | Windows / Android / Mac OS |
| Material | Plastik |
| Dimensions (mm) | 85x135x35 |
| Bluetooth Transmission Distance (m) | 10 |
| Battery Type | 1 x AAA (Baterai Tidak Termasuk) |
| Bluetooth Model Name | Namando-525BT |
| Color | Black |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Numeric keypad ini memiliki fitur wireless sehingga Anda dapat menggunakan numpad ini dari jarak jauh. Bila Anda sering berkutat mengetik angka, Anda dapat menggunakan numpad ini dengan bebas. Numpad ini menggunakan koneksi wireless Bluetooth 4.0 yang lebih praktis ketimbang koneksi kabel. Ditenagai 1 buah baterai AAA yang mudah ditemukan di pasaran, sehingga Anda tidak perlu sering mengisi daya.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Etmakit Numeric Keypad Numpad Bluetooth 4.0 - E094BT
1 x Panduan Penggunaan
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Etmakit Numeric Keypad Numpad Bluetooth 4.0 - E094BT
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Koneksi Bluetooth Numeric keypad atau numpad ini menggunakan koneksi bluetooth, yang mana dapat terhubung ke komputer ataupun smartphone yang memiliki koneksi bluetooth. Koneksi tanpa kabel ini membuat keyboard dapat digunakan dengan lebih nyaman. Untuk proses penyambungannya dapat dilihat pada panduan penggunaan.
Tombol Empuk
Tombol dari numpad ini menggunakan switch tombol yang empuk saat digunakan dan juga tahan lama. Anda dapat mengetik dengan lancar dan mulus tanpa halangan. Jari tangan Anda tidak akan sakit bila mengetik dengan numpad ini dalam waktu yang lama.
Bodi Ringan
Meskipun terbuat dari plastik, bodi keyboard ini tetap memberikan perlindungan maksimal untuk komponen listrik di bagian dalamnya. Bobot keyboard juga ringan sehingga bisa Anda bawa dan pindahkan dengan lebih nyaman.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
