XZT Numeric Keypad Numpad USB Keyboard Extension
#Grup produk P111344688
Spesifikasi
| Connection | USB 2.0 |
|---|---|
| Number of Keys | 19 |
| Operating System Compatibility | Windows / Android / Mac OS |
| Material | ABS dan Karet Silika |
| Dimensions (mm) | 13.5x8.5x3 |
| USB cable length (cm) | 1.5 |
| Color | Black |
| Power (V/A) | 5/0.25 |
| Type | Keyboard Wired |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tidak semua laptop yang ada di pasaran memiliki numpad angka yang biasanya terdapat pada sisi kanan papan keyboard. Umumnya laptop dengan ukuran minimalis, tidak disertai dengan numpad. Oleh karena itu, bagi Anda yang butuh numpad untuk mempercepat Anda dalam mengetik angka-angka, Anda bisa menggunakan numpad yang satu ini. Numpad ini menggunakan koneksi USB yang dapat digunakan pada komputer, laptop ataupun smartphone dengan tambahan otg USB.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x XZT Numeric Keypad Numpad USB Keyboard Extension - 525
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x XZT Numeric Keypad Numpad USB Keyboard Extension - 525
Fitur
19 TombolNumpad ini memiliki jumlah tombol sebanyak 19 buah, serta format yang mirip dengan keyboard standard sehingga Anda akan terasa familiar saat menggunakan numpad ini. Dengan numpad ini, Anda dapat mengetik nomor dengan lebih praktis.
Kesesuaian
Numpad dapat digunakan untuk semua laptop dan PC yang memiliki USB port. Numpad ini pun dapat langsung dipakai, karena tidak perlu melakukan instalasi program tambahan. Sangat praktis digunakan untuk PC dengan sistem operasi Windows, Android, dan Mac OS.
Material Berkualitas
Numpad menggunakan material plastik ABS berkualitas sehingga kokoh dan tahan lama. Dudukan tombol keyboard menggunakan material karet silika yang nyaman saat ditekan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
