Etmakit Numeric Keypad Numpad USB

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
ConnectionUSB 2.0
Number of Keys18
Operating System CompatibilityWindows 10, 11, Vista, XP, Linux, MAC OS 9
MaterialPlastik
Dimensions (mm)85x140x20
USB cable length (cm)130
ColorBlack
Power (V/A)5/0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Numeric keypad atau numpad ini memiliki keycaps yang lembut dan nyaman, yang biasa digunakan untuk memasukkan data angka dengan lebih cepat, mudah dan akurat. Memiliki desain yang minimalis dan portabel yang mudah dibawa bepergian. Miliki numpad dari Etmakit ini sekarang juga.

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Etmakit Numeric Keypad Numpad USB - K24
Fitur
18 Tombol
Numpad ini memiliki 18 key dengan format mirip keyboard standar, sehingga Anda tidak perlu beradaptasi dengan numpad ini ketika baru memakainya.

Sudut Kemiringan 15 Derajat
Numpad ini memiliki sudut kemiringan 15 derajat, yang merupakan posisi ideal untuk menggunakan keyboard.

Kecocokan
Dapat digunakan untuk semua Laptop dan PC yang memiliki USB port baik itu yang menggunakan sistem operasi windows 10, 11, Vista, XP, Linux atau MAC OS 9.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan