Taffware Keypad Numeric Wireless

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)140x25x86
Keyboard TypeKeyboard Nirkabel
Frequency (GHz)2,4
Power (V)5 DC
ConnectionUSB 2.0
Operating System CompatibilityWindows XP/7/8/10/Vista, Android, MAC, dan LINUX
Battery Type1 x AAA
MaterialPlastik dan Pad Karet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keypad angka ini cocok digunakan pada laptop yang tidak memiliki fungsi numlock atau numpad. Menggunakan sistem wireless yang didukung dengan USB dongle, Anda dapat menggunakan numpad dengan mudah dan praktis tanpa terganggu dengan kabel
Fitur
Tanpa Kabel yang Mengganggu Bekerja dengan sistem wireless atau tanpa kabel, keypad numerik ini menggunakan sinyal 2.4 GHz sehingga Anda dapat mengoperasikan keypad dengan stabil tanpa kendala. Plug and Play  Tidak perlu menginstal driver maupun software lain untuk menggunakan keypad. Cukup hubungkan dongle USB ke laptop/komputer Anda, maka numpad ini dapat langsung digunakan.  Menggunakan Switch Scissor  Setiap tombol keypad menggunakan switch scissor yang biasa digunakan pada keyboard laptop sehingga tombol-tombol yang ada terasa empuk dan taktis saat digunakan. Tenaga Baterai Keypad ini sudah menggunakan baterai AAA sebanyak satu buah sebagai sumber daya utama yang mudah Anda dapatkan di toko terdekat.

Ulasan Produk

Halaman Terkait