Beli nitrile glove di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ANSELL Sarung Tangan TouchNTuff 92-600
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp259.900

    ANSELL Sarung Tangan TouchNTuff 92-600
    Deskripsi:
    - Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapis
    atribut:
    • Palm Thickness (mm): 0.125
    • Finger Thickness (mm): 0.14
    • Glove Length (mm): 240
    • Material: Nitrile
    • Freedom From Holes (Inspection Level I): 4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
    • Allergy Prevention: Latex (Type I)
    • Antistatic: Yes
    • Color: Green
    • Cuff Length: Standard
    • Double Gloving Recommendation: Yes, as outer glove or underglove
    • External Glove Surface: Smooth
    • Not Made From Natural Rubber Latex: Yes
    • Powder Content: Powder-Free
    • Product Segmentation: Robust
    • Silicone Free: Yes
    • Sterile: No
    • Tested For Use With Chemotherapy Drugs: No
  2. Superior Glove Chemstop Unlined Nitrile Gloves
    Mulai

    Rp249.900

    Superior Glove Chemstop Unlined Nitrile Gloves
    Deskripsi:
    These gloves are made from extra-thick, 22 mil nitrile that provides outstanding protection against chemicals and solvents and feature a 19" length to provide extra coverage against splash. They can be utilized in temperatures ranging from -4°C to 149°C (25°F - 300°F) and come with an embossed finish that allows for a steadier grip.
    atribut:
    • Size: L
    • Instructions: Wash & Tumble Dry
    • Abrasion: None
    • Cut: None
    • Puncture (Probe): None
    • Material: None
    • Cuff Length (inch): None
    • Cuff Style: None
    • Palm Coating: None
    • CE Certification Code: None
    • Case Dimensions (inch): 14x11.25x11.5
    • Dip Type: None
    • Extended Sizes: None
    • Gauge: None
    • Heat: None
    • Impact: None
  3. Trasti Sarung Tangan Nitril Standar
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp53.900

    Trasti Sarung Tangan Nitril Standar
    atribut:
    • Material: Nitrile
  4. SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)
    Deskripsi:
    SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISO
    atribut:
    • Color: Blue
  5. S.T Gloves with Arm Cover
    Mulai

    Rp149.900

    S.T Gloves with Arm Cover
    Deskripsi:
    -Since the arm cover part uses light polyethylene resin, in combination of nitrile's lightweight at the glove part, you are hard to get tired with them even for a long-time work.-Covers are added to the oil resistant, soft, and light nitrile thin gloves up to the upper arm part.-Food Sanitation Act compliant product
    atribut:
    • Color: Blue
    • Arm Cover Materials: Polyethylene Resin
  6. Kilap Premium Nitrile Glove
    Mulai

    Rp6.900

    Kilap Premium Nitrile Glove
    Deskripsi:
    Nitrile Glove by Kilap Premium dapat digunakan untuk melindungi tangan ketika melakukan waxing, polishing, dan lainnya! Nitrile Glove bisa dicuci dan digunakan berkali-kali! Bahannya elastis dan tidak mudah robek, sehingga tahan lama!- KUAT DAN TAHAN LAMA UNTUK PERLINDUNGAN MAKSIMAL - Ingin tangan tetap aman dari kotoran ataupun cairan yang berpotensi melukai kulit tangan? Ini solusinya! Nitrile Glove by Kilap Premium, sarung tangan yang terbuat dari bahan Nitrile sehingga mampu melindungi tanganmu dari kotoran ataupun cairan yang berpotensi melukai kulitmu!- ELASTIS DAN ANTI ROBEK - Ketika memakai sarung tangan, tentunya kamu gak mau sarung tangannya robek. TAPI Nitrile Glove by Kilap Premium memiliki elastisitas yang tinggi sehingga tidak kaku saat dipakai dan tidak mudah robek, sehingga durabilitasnya sangat tinggi!- WASHABLE AND REUSABLE - Nitrile Glove by Kilap Premium bisa digunakan berulang kali! Oleh karena itu, Nitrile Glove by Kilap Premium didesain agar bisa dicuci, sehingga bisa digunakan kembali! Cukup dengan bilas menggunakan air mengalir, keringkan, dan Nitrile Glove by Kilap Premium siap digunakan kembali!- BISA DIGUNAKAN UNTUK APA SAJA - Nitrile Glove by Kilap Premium bisa digunakan untuk pengaplikasian produk Kilap Premium, seperti Monsta Shine, Matte Protection, Lemon Waterless Wash, Waterspot Remover, dan produk Kilap Premium lainnya!
    atribut:
    • Size (cm): All Size (9)
  7. Golden Glove Nitrile
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp58.900

    Golden Glove Nitrile
    atribut:
    • Type: Nitrile Examination Glove, Powder Free, Online Single Chlorinated, Non-sterile
    • Material: 100% Synthetic Nitrile Latex
    • Color: Blue
    • Design and Feature: Ambidextrous, finger textured, palm textured, beaded cuff
    • Powder: No powder lubricant added
    • Packing Style: 100 pcs gloves x 10 dispensers x 1 carton
    • Shelf Life: The gloves shall have shelf life of 5 years from the date of manufacture with the above storage condition.
    • Size Marking: The size of gloves shall be marked in the check box on every carton with black ink.
    • Storage Condition: The gloves shall maintain their properties when stored in a dry condition. Avoid direct sunlight.
  8. Shima Nitrile Glove
    Mulai

    Rp24.900

    Shima Nitrile Glove
    Deskripsi:
    Selain yang berwarna biru, sarung tangan nitrile ada juga yang berwarna hijau. Untuk ukurannya lebih panjang dengan bahan yang lebih tebal. Sama seperti nitrile warna biru, untuk warna hijau juga banyak digunakan di lokasi yang bersentuhan dengan bahan kimia. Berfungsi untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja dari kontak langsung dengan bahan kimia.Biasanya dijual per pasang. Namun jika Anda membutuhkan quantity yang lebih banyak, silakan hubungi kami untuk mendapatkan penawaran harga yang spesial. Kami siap memberikan support dengan mensupply tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.Sarung tangan ini terbuat dari bahan kualitas terbaik dan sesuai dengan standarisasi keamanan produk yang berhubungan dengan bahan kimia atau chemical. Sarung tangan jenis ini dijual per pasang.`
    atribut:
    • Color: Green
  9. SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 40 (Sarung Tangan Nitrile)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp62.900

    SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 40 (Sarung Tangan Nitrile)
    Deskripsi:
    SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISO
  10. ProChoice Green Nitrile Chemical Glove
    Mulai

    Rp199.900

    ProChoice Green Nitrile Chemical Glove
    Deskripsi:
    STANDARDS / CE CATEGORY: III-EN420:2003 +A1:2009 equivalent to AS/NZS 2161.2:2005General Requirements-EN388:2016 equivalent to AS/NZS 2161.3:2005Protection Against Mechanical RisksResults: 4101X-EN ISO 374-1:2016 Protective gloves against dangerous chemicals andmicro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirementsfor chemical risksResults: AJKLMNOPT-ISO 374-5:2016- Protective gloves against dangerous chemicals andmicro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirementsfor micro-organisms risksResults- Protection against bacteria and fungi- Pass-HACCP- Food Zone Classification- Certificate number-PE-354-PSP-2-08b
    atribut:
    • Glove Length (cm): 33.0 +/-5%
    • Elastomer: Nitrile Rubber
    • Thickness (mm): 0.38 +/- 0.0
    • Lining: Flocklined
    • Color: Green
    • Cuff Type: Straight
    • Exterior: Matt Finish
  11. ANSELL NBR Coated Gloves HyFlex 11-840
    Mulai

    Rp80.900

    ANSELL NBR Coated Gloves HyFlex 11-840
    atribut:
    • Coating Color: Black
    • Length (mm): 200-275
  12. KRISBOW Sarung Tangan Nitril
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    KRISBOW Sarung Tangan Nitril
    atribut:
    • Color: Green
  13. KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  14. KIMTECH Purple Nitrile Xtra Gloves (Sarung Tangan Nitrile)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    KIMTECH Purple Nitrile Xtra Gloves (Sarung Tangan Nitrile)
    Deskripsi:
    Purple nitrile gloves from KIMTECH science deliver market leading protection in Life Science and Pharmaceutical Manufacturing environments. These latex-free, silicone-free, powder-free, anti-static safety gloves provide all the comfort and assurance you need as a research laboratory scientist to carry out your best work.
    atribut:
    • Color: Purple
    • Material: Nitrile
    • Cuff Thickness (mm): 0.11
    • Length (cm): 30
    • Middle Finger Thickness (mm): 0.16
    • Palm Thickness (mm): 0.14
  15. KRISBOW Sarung Tangan Nitril Sekali Pakai
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Sarung Tangan Nitril Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Glove Disposal Nitrile L Blue (100 pcs)
    atribut:
    • Color: Blue
  16. ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Deskripsi:
    Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
  17. AND Moisture Analyzer- Accessories
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp319.900

    AND Moisture Analyzer- Accessories
    Deskripsi:
    Moisture Analyzer-Accessories:AX-MX-31 : Sample Pan (100pcs)AX-MX-32-1 : Filtration Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-32-2 : Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-33 : Sodium Tartrate Dihydrate (30gx12pcs)AX-MX-34 : Halogen LampAX-MX-43 : Temperature Calibrator for MX
Daftar Harga nitrile glove Terbaru January 2026
UVEX U-Fit Disposable Nitrile Gloves (Sarung Tangan Nitrile)Rp359.900
ANSELL Sarung Tangan TouchNTuff 92-600Rp259.900
Superior Glove Chemstop Unlined Nitrile GlovesRp249.900
Trasti Sarung Tangan Nitril StandarRp53.900
SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)Rp109.900
S.T Gloves with Arm CoverRp149.900
Kilap Premium Nitrile GloveRp6.900
Golden Glove NitrileRp58.900
Shima Nitrile GloveRp24.900
SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 40 (Sarung Tangan Nitrile)Rp62.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)