ANSELL Gloves Nitrilite No.93 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp409.900
Spesifikasi
ClassISO Class 5 (Fed / STD class 100) equivalent
Colorwhite
Quantity (sheets)100
Finish MaterialNitrile rubber 100%
Left and right distinctionLeft / right combined use
Powder PresencePowderless
Thickness (mm)0.1
Total Length (cm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For clean room
Feature
Excellent electrical properties and low ion extraction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan