Beli trasti glove di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Trasti Sarung Tangan Nitril Standaratribut:
- Material: Nitrile
- Trasti Glove PlastikDeskripsi:Sarung tangan plastik trasti sekali pakai yang terbuat dari bahan polyethylene yang tidak beracun dan anti alergi. Warna putih transparan.
- Trasti Sarung Tangan Latex Powderedatribut:
- Material: Latex
- Glove-Interior: Lighty Pre-Powdered
- Thickness (mm): 3.2
- Trasti Latex Examination Glove Non Powderatribut:
- Color: Ivory
- TRUSCO Route-VanDeskripsi:-Possible to connect vertically and horizontally. (horizontal connection is all flexible caster specification)-Stacking is possible.-The loading platform has a solid rib structure.-It is also less susceptible to chemicals and solvents and has excellent duatribut:
- Equal Load: 100kg
- Caster Diameter: 75mm
- Trasti Glove Vynile Clear Powder Free (Sarung Tangan Karet)Deskripsi:Specifications: - 100% Polyvinyl Chlonide (PVC) - No Allergic reaction - 100% DOP/ DEHP Free - Non steril Applications: - Hospital and healthcareatribut:
- Material: Vynile
- PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest)Deskripsi:H2O , air murni , purified water atau biasa kita sebut dengan Aquadest adalah air hasil proses penyulingan yang mempunyai kadar mineral sangat kecil dan proses kita lakukan di ruangan khusus maka ke sterilan air terjaga .Air ini dapat di pakai di laboratorium sebagai pelarut bahan kimia , kegiatan medis , pembuatan sabun , kosmetik , jamu , nebulizer , obat-obatanatribut:
- TDS (ppm): 0-3
- E-Coli: 0
- SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.atribut:
- Input Voltage (V): AC 220
- Set Contents: 1pc Cable Charger, 1pc Battery 4V, 1pc Handle
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- REXCO 81 Carb & Injector CleanerDeskripsi:REXCO 81 Carb & Injector Cleaner dapat:-Efektif membersihkan kotoran, karbon, varnish, dan gum pada sistem. -Dilengkapi dengan anti korosi. -Menurunkan emisi gas buang kendaran. -Penetrasi yang cepat.Kelebihan:-Daya Bersih 3x lebih cepat dan efekti
- Trasti Masker Medis 3plyatribut:
- Type: Earloop (Karet)
- BFE: 0.998
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Trasti Masker 3 Ply Karetatribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material: Nonwoven 3 layers
- Length (mm): 175
- Width (mm): 95
- Thickness (mm): 2
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603020219
- Bagus Sarung Tangan PlastikDeskripsi:BAGUS Sarung Tangan Plastik terbuat dari bahan yang halal dan aman untuk makanan (foodgrade), Bagus Sarung tangan plastic dapat digunakan untuk memasak, membuat kue, berkebun, mengecat, kegiatan salon, bersih - bersih dan lain-lain.atribut:
- Thickness Level (micron): 10
- Material: HDPE
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga trasti glove Terbaru March 2026
| Trasti Sarung Tangan Nitril Standar | Rp53.900 |
| Trasti Glove Plastik | Rp6.900 |
| Non Brand Sarung Tangan Plastik | Rp7.900 |
| Trasti Sarung Tangan Latex Powdered | Rp42.900 |
| Trasti Latex Examination Glove Non Powder | Rp51.900 |
| Bambi Name Cards Holders | Rp36.900 |
| TRUSCO Route-Van | Rp689.900 |
| Trasti Glove Vynile Clear Powder Free (Sarung Tangan Karet) | Rp38.900 |
| PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest) | Rp14.900 |
| Trasti Palm Fit Glove | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Lab%2C%20Ruang%20Bersih/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Ruang%20Bersih/Trasti%20Sarung%20Tangan%20Nitril%20Standar/P103083524-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Lain%20-%20lain/Trasti%20Glove%20Plastik/P103083490-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Sarung%20Tangan%20Plastik/P103057972-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Lab%2C%20Ruang%20Bersih/Lain%20-%20lain/Trasti%20Sarung%20Tangan%20Latex%20Powdered/csP103222460-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Lab%2C%20Ruang%20Bersih/Lain%20-%20lain/Trasti%20Latex%20Examination%20Glove%20Non%20Powder/4rP103564171-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Lab%2C%20Ruang%20Bersih/Sarung%20Tangan%20PVC%20Ruang%20Bersih/Trasti%20Glove%20Vynile%20Clear%20Powder%20Free%20(Sarung%20Tangan%20Karet)/P103083551-1.jpg)
%20Water%20Accu%20Aquadest%20(Air%20Aki%20Aquadest)/qkP106186956-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Trasti%20Palm%20Fit%20Glove/1bP105957047-3.jpg)
/P102235270-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Trasti%20Masker%20Medis%203ply/9rP107490351-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Trasti%20Masker%203%20Ply%20Karet/P103083393-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Sarung%20Tangan%20Plastik/grP109184603-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)