Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp369.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Logitech M240 Mouse Wireless Bluetooth Silent, Ringkas, Portabel, untuk Windows, macOS, ChromeOS, Kompatibel dengan PC, Mac, Laptop, Tablet

Hubungkan dan gunakan dengan koneksi wireless Bluetooth yang cepat dan mudah. Hanya beberapa detik saja dan kamu sudah terhubung, tidak memerlukan dongle atau port.
Mouse yang sangat hening dengan suara klik berkurang 90% dan nuansa klik yang sama, menghilangkan noise dan gangguan untukmu dan orang lain di sekitarmu

Daya tahan baterai 18 bulan dengan auto sleep sehingga baterai bisa bertahan lebih lama.
Mouse ramping yang nyaman dan dapat dibawa bepergian ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Desainnya yang sangat cerdas akan memandu tangan kanan atau kirimu ke posisi yang nyaman.

Mouse Bluetooth dengan jangkauan jauh yang andal ini dapat digunakan hingga 10m dari komputermu

PERSYARATAN SISTEM
Komputer atau perangkat seluler berkemampuan Bluetooth yang mendukung mouse eksternal
Windows 10, 11 atau versi yang lebih baru
macOS 11 atau versi yang lebih baru
iPadOS 14 atau versi terbaru
ChromeOS
Linux
Android 9.0 atau versi terbaru
Koneksi internet (untuk download software Logi Options+ yang direkomendasikan)

SPESIFIKASI TEKNIS
Tinggi x Lebar x Tebal:
99 mm x 60 mm x 39 mm
Berat (dengan baterai): 73,8 g

ISI KEMASAN
Mouse
1 baterai AAA (pra-instal)
Dokumentasi pengguna

Ulasan Produk