Beli mobile printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    atribut:
    • Printing Quality (dpi): 600
  2. PANDA SCANNER Printer Thermal Label Mobile
    Mulai

    Rp709.900

    PANDA SCANNER Printer Thermal Label Mobile
    Deskripsi:
    Support Android Via BluetoothSupport IPhone (IOS) Via BluetoothSupport Windows Via USB portAda Baterai chargerTidak ada colokan RJ11 ke Cash Drawer/LaciUkuran kertas 80mmBisa dibawah dan dipindakanAplikasi Kasir yang sering dipakai :- Klik46- Pawoon- Kasir Pintar- Kudo- Loyverse (hanya support android)- Toko Kasir Portable- Mesin kasir- IPOS 4 Mobile- IPOS 5- Hellobill- Restoku- Ireap pro- IReap POS Lite- Ppob Arindo- United tronik- POS-PrinterV1.0 (Iphone) bisa print gambar/ss- RTPrinter - (android) bisa print gambar/ss- Aplikasi Kasir Laundry - Menej.in- Olsera ( Android Only)- Paypoint- Vibra Reload- Darra Reload- Brilink- TransaksiPulsaku- Masterload8- Gayatri payment- NutaPos- Struk Bensin- PPOB odepulsa- Qasir- Topindo- One reload- Kioser- Jurnal pos- Propana- E-Pays Mobile BARU- Tagihan Pulsa - Bee Laundry Mobile - Nuna Cashier- PPOB Bukopin- SimplePay- AirPay- Sinyal Indonesia- Genta Plaza- Bluetooth Print - Mate Technologies- ezypay- Aplikasi Laundry Super Mudah- POSmet - Restaurant Bill Printing- Otopayment - OTOGRUP- KIOSBANK: Agen Pulsa, Listrik, PDAM & PPOB Terbaik - Dwimitra Raya SejatiAplikasi PPOB yang sering dipakai :- Paytren- Payfazz- PPOB Bank BTN- SBpay- SimplePay- Ayopop- Bisatopup- Telemedia
    atribut:
    • Use for: Receipt printer
    • Interface Type: USB
    • Maximum Paper Size (mm): 80
  3. POWERPACK Small Hand Ink Jet Printer
    Mulai

    Rp4.799.900

    POWERPACK Small Hand Ink Jet Printer
    Deskripsi:
    D10 Handheld inkjet printer merupakan alat yang berfungsi untuk mencetak kode produksi atau expired date pada kemasan. Mencetak kode produksi dengan mesin D10 akan lebih mudah karena cara kerja mesin ini cukup menempelkan alat ke kemasan menggunakan tangan. Jadi, kamu dapat menggunaan alat ini di mana saja dan kapan saja.D10 memiliki dimensi yang kecil sehingga dapat memudahkan kamu untuk menyimpan atau membawa alat ini dengan mudah. Mesin ini memiliki layar touch screen yang akan memudahkan kamu mengoperasikan atau mengatur file yang akan dicetak.D10 support USB drive, jadi kamu dapat import data dari komputer dengan format TXT atau Excel. D10 memiliki fitur dapat menyimpan file kode yang dicetak sehingga memudahkan kamu untuk print ke produk lain dengan konten yang sama. Alat ini juga memungkinkan kamu untuk membuat kode dari alat ini.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12.3x5.4x23.5
    • Baterry (mAh): 1500
    • LCD Size (inch): 4.3
  4. Blueprint Portable Bluetooth Printer
    Mulai

    Rp409.900

    Blueprint Portable Bluetooth Printer
    Deskripsi:
    PRINTER THERMAL PORTABLE BLUETOOTH BLUEPRINT BP-LITE58 LITE58 TIDAK TERSEDIA COLOKAN RJ11 (TIDAK SUPPORT KE CASH DRAWER)BISA CETAK LABEL STICKERBLUETOOTH - ONLY ANDROID (Bisa baca Gap dan continous)USB - WINDOWS (Only Continuous)RPP02N via bluetooth dengan memasukkan password 0000Aplikasi Disetting cetak ke RPP02N baru bisa cetak
  5. Sano Printer Mobile
    Mulai

    Rp959.900

    Sano Printer Mobile
    Deskripsi:
    Sano 58MR printer mobile dengan desain yang sangat minimalis dan sangat cocok digunakan untuk mencetak struk kasir toko, pos, restoran, ppob, atau penjualan. Printer juga dilengkapi baterai dengan kekuatan yang pastinya cukup bagus dan bisa dibawa kemanapun printer ini akan digunakan. Printer Sano 58MR juga dilengkapi dengan Bluetooth interface dengan kekuatan jarak hingga mencapai 10 m, dan pastinya dapat digunakan untuk aplikasi kasir mobile, aplikasi PPOB mobile ataupun aplikasi yang berbasis mobile lainnya. Printer Kasir POS Mobile Sano 58MR diproduksi dengan headprint yang dapat menghasilkan hasil cetak yang tebal dan sangat jelas. Ukuran kertas. Printer mobile bluetooth ini menggunakan kertas dengan lebar 58mm dan sangat cocok untuk digunakan dengan aplikasi kasir POS berbasis android seperti mokapos, pawoon, majoo, olsera dan aplikasi lainnya. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer itu sendiri. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano dari kasanoa.com.
    atribut:
    • Resolution (dpi): 230 (8 dot/mm)
    • Valid Printing Width (mm): 48
    • Printing Command: ESC/POS compatible with commands set
    • Power Battery (mAh): 1600 rechargeable li-ion battery
  6. Epson Printer Wi-Fi Inkjet
    Mulai

    Rp5.099.900

    Epson Printer Wi-Fi Inkjet
    Deskripsi:
    Small, light, wireless. Printing on the go made possible. Introducing the Epson WorkForce WF-100, a lightweight portable inkjet printer designed for professionals on the go. Battery-operated with integrated wireless capabilities such as Wi-Fi Direct and Epson Connect, you can have quality colour printouts anytime, anywhere.
    atribut:
    • Dimensions (W x D x H) (mm): 309x154x61
  7. POWERPACK Big Hand Ink Jet Printer
    Mulai

    Rp11.999.900

    POWERPACK Big Hand Ink Jet Printer
    Deskripsi:
    T50 Handheld inkjet printer merupakan alat yang berfungsi untuk mencetak kode produksi atau expired date pada kemasan. Mencetak kode produksi dengan mesin T50 akan lebih mudah karena cara kerja mesin ini cukup menempelkan alat ke kemasan menggunakan tangan. Jadi, kamu dapat menggunaan alat ini di mana saja dan kapan saja.T50 memiliki dimensi yang kecil sehingga dapat memudahkan kamu untuk menyimpan atau membawa alat ini dengan mudah. Mesin ini memiliki layar touch screen yang akan memudahkan kamu mengoperasikan atau mengatur file yang akan dicetak.T50 support USB drive, jadi kamu dapat import data dari komputer dengan format TXT atau Excel. T50 memiliki fitur dapat menyimpan file kode yang dicetak sehingga memudahkan kamu untuk print ke produk lain dengan konten yang sama. Alat ini juga memungkinkan kamu untuk membuat kode dari alat ini.
    atribut:
    • Battery (mAh): 1500
    • Dimensions (cm): 12.2x8.8x25
    • LCD Size (inch): 4.6
  8. Canon Printer Wireless Portable Pixma with Battery
    Mulai

    Rp6.899.900

    Canon Printer Wireless Portable Pixma with Battery
    Deskripsi:
    Printer portabel nirkabel unggulan yang memadukan kecepatan dan performa. Layar OLED intuitif 1,44” menampilkan petunjuk yang jelas untuk koneksi dan pengoperasian secara nirkabel, serta dapat mencetak secara langsung dari smartphone dan menyimpan formulir khusus pada printer, membuatnya sebagai perangkat portabel unggulan yang dahsyat daya kerjanya bagi para profesional yang sedang melakukan perjalanan. Cetak. Kecepatan cetak standar ISO (A4) 9.0 ipm hitam / 5.5 ipm warna. Hi-speed USB Type C 2.0, Wireless, Wireless PictBridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless. Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 10 - 50 halaman.
    atribut:
    • Color: Black
    • Voltage (V): AC 100-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Weight (kg): 2.3
    • Use: Print (Cetak)
    • Numbers of Nozzle: 1856
    • Dimensions (mm): 322x210x66
    • Display: Hi-Speed USB
    • Ink Cartridge: PGI-35, CLI-36
    • Operating Temperature (°C): 5-35
    • Print Speed A4 (Monchrome): 9
  9. Sojet Thermal Inkjet TIJ Handheld Printer
    Mulai

    Rp54.999.900

    Sojet Thermal Inkjet TIJ Handheld Printer
    Deskripsi:
    1. Hand-held jet printing, integrated portable body, flexible to deal with various mobile scenarios.2. 5inch high-definition large screen, millisecond-level touch response, and efficiency improvement at your fingertips.3. The height of 1-12.7mm data can be freely defined, and it can print single or multi-line content.4. Standard 300dpi rollers, optional two wheels (applicable to curved surfaces, concave and convex surfaces, etc.).5. It can identify the ink cartridge type and automatically import the default parameters, simplifying the complexity and abandoning the cumbersome parameter settings.6. Wi-Fi remote connection, quickly complete information editing.7. Diversified customized services to fully meet the individual needs of customers.8. Reserve secondary development port, clear code communication, support system integration and secondary development.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 218x79x152
    • Supported Languages: Chinese, English, Japanese, French, German, Spanish, Portuguese, Russian
    • Multi-line Printing: Support printing multi-line data
    • Print Height (mm): 1-12.7
    • Interface: Brand new operation interface, using 5inch, 1280*720 resolution capacitive screen, touch operation interface
    • Print Content: Variable data such as text, pictures, barcodes, etc. can be printed
    • Barcode Support: UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR
    • Battery Capacity (V/mAh): 11.1-12.6/2200
    • Battery Life: - Lifespan: More than 300cycles - Standby time: More than 7hours - Continuous printing time: about 4hours (Tested according to the test print data)
    • Battery Quantity: Standard 2pcs high-capacity rechargeable batteries
    • Certified Product: CE, FCC
    • Data Editing: Flexible data editing, support for multiple data sources, and different data sources can be inserted into the same object
    • Encoder Built-In: Using electronic encoder, the printer is smaller and lighter
    • Ink Management: Automatically identify the ink type and confirm the best printing parameters; ensure the use of original genuine HP ink; automatic ink consumption measurement system
    • Printing Distance: Standard 300dpi rollers Standard four wheels, optional two wheels
    • Respray: It can monitor the content of printing dynamic data in real time, and re-print the unqualified content in real time
    • User Management: Different operating permissions can be set according to user needs
  10. Epson WorkForce Color Portable Scanner
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson WorkForce Color Portable Scanner
    Deskripsi:
    Built to Perform. Scan, save and send important data wherever your business takes you with the WorkForce DS-30 portable document scanner. Delivering full-function flexibility on the go, the DS-30 scans receipts, documents up to 8.5x14inch, plastic I.D. cards and more right into an e-mail, searchable PDF and more. Send your scanned files directly to the most popular cloud services with the included software.1 Included correction tools allow you to automatically remove punch holes from scanned images, auto-size documents, enhance text quality, and correct image skew so you can keep your business moving when you're out on the road. Perfect for busy professionals, this lightweight, travel-friendly single-side scanner is ready to perform whenever you are. USB powered, there's no external power supply required. And, it's Mac and PC compatible. What's In The Box: WorkForce DS-30 Scanner. USB cable. 2 install CDs (PC and Mac). Setup guide. Carrying bag. Calibration and cleaning sheets.
    atribut:
    • Dimensions (W x D x H) (inch): 10.86x1.97x1.45
  11. Epson WorkForce Portable Sheet-fed Document Scanner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Epson WorkForce Portable Sheet-fed Document Scanner
    Deskripsi:
    Speed Scanning Excellence on The Go. With its compact and lightweight design, the WorkForce DS-310 is your ideal on the go scanning solution. Easily capture, convert, save and export scanned documents via Wi-Fi connectivity or without a wireless router using the Epson DocumentScan App. What's more, manage scanned files efficiently with our document management software.
    atribut:
    • Dimensions (W x D x H) (mm): 288x88.5x51
  12. Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Deskripsi:
    - Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kan
    atribut:
    • Material: Stainless
  13. ROCKET JET Handled Inkjet Printer
    Mulai

    Rp5.299.900

    ROCKET JET Handled Inkjet Printer
    Deskripsi:
    WML-100 Handheld Inkjet Printer sangat tepat digunakan sebagai mesin cetak coding dan marking di produk anda dalam berbagai media kaca, plastik, logam, karton dan media lainnya.WML-100 Handheld Inkjet Printer Ini sangat portabel, ringan, dan mudah dioperasikan. Mesin ini menggunakan Teknologi HP® | Hewlett Packard. Baterai WML-100 Handheld Inkjet Printer lebih tahan lama (10 jam cetak terus menerus, 20 jam standby)Mencetak Teks Alfanumerik beresolusi tinggi, Barcode, QR Code, Logo, dan lainnya, sudah dilengkapi dengan Counter bawaan untuk mencetak tanggal dan waktu, lot produksi, batch produksi, dan banyak lagi.
  14. Gowell Printer Mobile
    Mulai

    Rp1.399.900

  15. Blueprint Desktop Bluetooth Printer
    Mulai

    Rp389.900

    Blueprint Desktop Bluetooth Printer
    Deskripsi:
    SUPPORT BLUEPRINT POS DENGAN HP/TABLET ANDROID UNTUK VERSI BLUETOOTH MAKS 4.0Support HP/TAB Android Via BLUETOOTH MAKSIMAL Versi 4.0Support Windows Via USB portTidak Ada Baterai charger / Harus di colok listrik langsungAda colokan RJ11 ke Cash Drawer/Laci (bisa konek cash drawer)PPRINTER KASIR/PPOB THERMAL 58MM BLUEPRINT D58 RPP02N ANDROID SUPPORT BUEPRINT POS cocok digunakan untuk print kertas receipt / struk pembayaran dan dapat digunakan juga untuk mencetak secara langsung dari smartphone Anda.
    atribut:
    • Color: Black
    • Power Adapter (V/Hz): Input: AC100-240/50-60
    • System Compatible: All Windows
  16. Epson WorkForce Wi-Fi Portable Sheet-fed Document Scanner
    Mulai

    Rp5.199.900

    Epson WorkForce Wi-Fi Portable Sheet-fed Document Scanner
    Deskripsi:
    Speed Scanning Excellence on The Go. With its compact and lightweight design, the WorkForce DS-360W is your ideal on the go scanning solution. Easily capture, convert, save and export scanned documents via Wi-Fi connectivity or without a wireless router using the Epson DocumentScan App. What's more, manage scanned files efficiently with our document management software.
  17. BRADY Handheld & Portable Label Printer
    Mulai

    Rp3.899.900

    BRADY Handheld & Portable Label Printer
    Deskripsi:
    The integrated keypad on handheld label printers allows workers to type in desired text and print a label on the jobsite. They can be held in the hand when printing.
    atribut:
    • Barcode Capable: Yes
    • Color Printing Capability: Single Color
    • Print Type: Thermal-Transfer
    • Standards: FCC Part 15 Class A
  18. Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
Daftar Harga mobile printer Terbaru March 2026
KASSEN Smart Handheld Inkjet PrinterRp2.399.900
PANDA SCANNER Printer Thermal Label MobileRp709.900
POWERPACK Small Hand Ink Jet PrinterRp4.799.900
Blueprint Portable Bluetooth PrinterRp409.900
Sano Printer MobileRp959.900
Epson Printer Wi-Fi InkjetRp5.099.900
POWERPACK Big Hand Ink Jet PrinterRp11.999.900
Canon Printer Wireless Portable Pixma with BatteryRp6.899.900
Sojet Thermal Inkjet TIJ Handheld PrinterRp54.999.900
Epson WorkForce Color Portable ScannerRp2.999.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait