Blueprint Desktop Bluetooth Printer

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Power Adapter (V/Hz)Input: AC100-240/50-60
System CompatibleAll Windows

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SUPPORT BLUEPRINT POS DENGAN HP/TABLET ANDROID UNTUK VERSI BLUETOOTH MAKS 4.0

Support HP/TAB Android Via BLUETOOTH MAKSIMAL Versi 4.0
Support Windows Via USB port
Tidak Ada Baterai charger / Harus di colok listrik langsung
Ada colokan RJ11 ke Cash Drawer/Laci (bisa konek cash drawer)

PPRINTER KASIR/PPOB THERMAL 58MM BLUEPRINT D58 RPP02N ANDROID SUPPORT BUEPRINT POS cocok digunakan untuk print kertas receipt / struk pembayaran dan dapat digunakan juga untuk mencetak secara langsung dari smartphone Anda.
Kegunaan
Aplikasi Kasir yang sering dipakai :
*BLUEPRINT POS
* MOKAPOS
* MAJOO
* Pawoon
* Olsera
* NutaPos
* QASIR
* Kudo
* Loyverse (hanya android)
* Restoku
* MITRA TOKOPEDIA
* MITRA BU_KA_LA_PAK
* Toko Kasir Portable
* Kasir Pintar
* Mesin kasir
* Nuna Cashier
* Kasir Tablet
* Tapp Market
* IPOS 4, IPOS 5
* Hellobill
* IReap POS Lite & PRO
* Rongta
* GentaPlaza
* Printer Bluetooth ( Text)
* Vibra Reload
* Gayatri Reoad
* Tagihan Pulsa
* Dompet Pulsa
* Duta Pulsa
* Struk Bensin,..DLL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan