PANDA SCANNER Printer Thermal Label Mobile (Alat Cetak Struk)

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp749.900
Spesifikasi
Use forReceipt printer
Interface TypeUSB
Maximum Paper Size (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Support Android Via Bluetooth
Support IPhone (IOS) Via Bluetooth
Support Windows Via USB port
Ada Baterai charger
Tidak ada colokan RJ11 ke Cash Drawer/Laci
Ukuran kertas 80mm
Bisa dibawah dan dipindakan

Aplikasi Kasir yang sering dipakai :
- Klik46
- Pawoon
- Kasir Pintar
- Kudo
- Loyverse (hanya support android)
- Toko Kasir Portable
- Mesin kasir
- IPOS 4 Mobile
- IPOS 5
- Hellobill
- Restoku
- Ireap pro
- IReap POS Lite
- Ppob Arindo
- United tronik
- POS-PrinterV1.0 (Iphone) bisa print gambar/ss
- RTPrinter - (android) bisa print gambar/ss
- Aplikasi Kasir Laundry - Menej.in
- Olsera ( Android Only)
- Paypoint
- Vibra Reload
- Darra Reload
- Brilink
- TransaksiPulsaku
- Masterload8
- Gayatri payment
- NutaPos
- Struk Bensin
- PPOB odepulsa
- Qasir
- Topindo
- One reload
- Kioser
- Jurnal pos
- Propana
- E-Pays Mobile BARU
- Tagihan Pulsa
- Bee Laundry Mobile
- Nuna Cashier
- PPOB Bukopin
- SimplePay
- AirPay
- Sinyal Indonesia
- Genta Plaza
- Bluetooth Print - Mate Technologies
- ezypay
- Aplikasi Laundry Super Mudah
- POSmet - Restaurant Bill Printing
- Otopayment - OTOGRUP
- KIOSBANK: Agen Pulsa, Listrik, PDAM & PPOB Terbaik - Dwimitra Raya Sejati

Aplikasi PPOB yang sering dipakai :
- Paytren
- Payfazz
- PPOB Bank BTN
- SBpay
- SimplePay
- Ayopop
- Bisatopup
- Telemedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan