Beli mixer kenwood di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenwood Stand Mixer dengan Mangkuk Stainless Steel (Mixer)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Kenwood Stand Mixer dengan Mangkuk Stainless Steel (Mixer)
    Deskripsi:
    Mixer kami yang paling ringkas mengemas pemikiran besar ke dalam ruang kecil. Ukuran mangkuk yang besar memungkinkan Anda menyiapkan adonan pizza dengan cepat untuk enam orang lapar. Atau panggang 36 cupcake. Dengan kekuatan dan keserbagunaan untuk menyelesaikan pekerjaan.Setiap bahan dalam campuran.Pencampuran mencakup seluruh sisi, tengah, dan dasar mangkuk. Tidak ada campuran yang terlewatkan atau terbuang. Yang tersisa hanyalah kesempurnaan.KapasitasKapasitas - Kue (kg): 1,6kgKapasitas - Adonan (kg): 960gKapasitas - Tepung untuk kue kering (kg): 500gKapasitas - Putih telur: 8What’s in the box- K-Beater- Whisk- Dough Tool- 4.3L Bowl- Splashguard
    atribut:
    • Color: Silver
  2. Kenwood Kitchen Machine Chef XL
    Mulai

    Rp8.599.900

    Kenwood Kitchen Machine Chef XL
    Deskripsi:
    Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to mak
    atribut:
    • Body Material: Die Cast Metal
    • Color: Silver
    • Speed: Variable + Pulse
    • Bowl size (L): 6.7
    • Capacity Cake (kg): 4.55
    • Capacity Dough (kg): 2.56
    • Capacity Egg Whites: 16
    • Capacity Flour for Pastry (g): 910
  3. Kenwood Hand Mixer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kenwood Hand Mixer
    Deskripsi:
    Blending innovative features and award winning design_x000D_The Kenwood HM620 hand mixer seamlessly mixes both style and functionality to help you whisk, knead and mix your way to the perfect cake. This compact hand mixer is comfortable, easy to use and promis
    atribut:
    • Color: Storm Blue
    • Speed: 5
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 21x9x19
    • Material: Plastic
    • Power (W): 350
    • Tool Material: Stainless steel
  4. Kenwood Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kenwood Handy Talky (HT)
    atribut:
    • Antenna Impedance (ohm): 50
    • Battery Life (Figures Approximate): with KNB-63L : (6 / 8.5 / 10.5 Hours), with KNB-65L : (8 / 11.5 / 14 Hours), with BT-16 : (6 / 8 / 10 Hours)
    • Frequency Range (MHz): TX : 136 - 174, RX : 136 - 174
    • Frequency Stability (ppm): ±2.5
    • Maximum Frequency Deviation (kHz): Within ±5
    • Microphone Impedance (kΩ): 2
    • Mode: F3E, F2D
    • Modulation: Reactance Modulation
    • Moduration Distortion: Less Than 5 % (300 Hz - 3 kHz)
    • Operating Temperature Range (°C): -20 -+60
    • Operating Voltage (V DC): 6.0 - 9.0 (Standard Voltage DC 7.4 V)
    • RF Power Output: High : (5.5 W), with BT-16 : (Approx.3.5 W), Mid : (2 W), Low : (1 W)
  5. KitchenAid Stand Mixer 4,8L Tilt-Head Biru Es (Mixer)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KitchenAid Stand Mixer 4,8L Tilt-Head Biru Es (Mixer)
    Deskripsi:
    Isi box:- 1 Stand mixer- 1 Stainless steel bowl- 3 Macam pengaduk (flat beater, dough hook, wire whip)- 1 Cover lid- Buku manual- Kartu garansi
  6. FOMAC Mixer Adonan (Mixer)
    BARU
    Mulai

    Rp2.399.900

    FOMAC Mixer Adonan (Mixer)
    Deskripsi:
    Mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini adalah mesin pengaduk adonan telur atau adonan cair. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam  meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. Keuntungan menggunakan mesin ini: Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Hasil produksi Anda akan semakin meningkat dan adonan lebih higienis. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Mulai

    Rp7.199.900

    GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  8. PRIMAX Planetary Mixer
    Mulai

    Rp6.199.900

    PRIMAX Planetary Mixer
    Deskripsi:
    Strong Die cast Body Steady and durable, Stainless steel bowl and Safety guard, Powerful 350 Watt advanced motor, Stepless speed adjustment, Quality food stand mixer for commercial or home bread or cake preparation, 3 Attachments : Beater, Whistle, Hook.
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
  9. Kenwood Whip Antenna for UHF
    Mulai

    Rp469.900

    Kenwood Whip Antenna for UHF
    atribut:
    • Suitable Models: TCP-D261/TCP-D261BT; TCP-D751; NX-330EX; TCP-D251C; TCP-D243; TCP-D203; TCP-D201; TCP-D233W/TCP-D233
    • Dimensions (mm): 149.7
  10. Kenwood Electric Kettle (Teko Listrik)
    Mulai

    Rp899.900

    Kenwood Electric Kettle (Teko Listrik)
    atribut:
    • Part Number: 8.0WJKP25001/2
  11. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  12. FOMAC Mixer
    Mulai

    Rp4.899.900

    FOMAC Mixer
    Deskripsi:
    Mesin pengaduk adonan DMX-B7 ini adalah mesin pengaduk adonan. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-B7 ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam membuat berbagai adonan dan dapat meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. mesin ini mempunyai beberapa bentuk pengaduk, dan dapat mengaduk dengan cepat. Jadi tidak perlu khawatir mesin ini dapat bekerja dengan cepat dan tidak perlu dipertanyakan ke higienisan nya. Keuntungan menggunakan mesin pengaduk adonan ini yaitu : Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Dengan waktu yang cepat, anda dapat membuat adonan dalam jumlah yang banyak sehingga hasil produksi anda akan semakin meningkat. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.Jadi untuk anda yang memiliki usaha pembuatan roti atau kue, alat ini akan sangat bermanfaat untuk anda karena memudahkan anda untuk membuat adonan roti atau kue dan hasilnya pun dapat lebih berkualitas sehingga akan menarik pengunjung.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 350
    • Bowl Capacity (L): 6
    • Flour Capacity (kg): 0.75
    • Speed (rpm): 131-1000
  13. POWERPACK Double Head Electric Digital Control Liquid Filler
    Mulai

    Rp3.499.900

    POWERPACK Double Head Electric Digital Control Liquid Filler
    Deskripsi:
    Mesin Filling Liquid atau mesin pengisi cairan adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. Mesin Filling Liquid GFK-280/2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin GFK-280/2 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.Mesin Filling Liquid GFK-280/2 dilengkapi dengan kontrol digital yang canggih, perangkat ini dapat mengukur dan mengontrol jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap wadah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu menghindari pemborosan bahan dan memastikan bahwa setiap kemasan memiliki jumlah cairan yang sesuai. Material yang digunakan sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk penggunaan di industri makanan, farmasi, atau industri lainnya. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi massal di berbagai industri, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian.
    atribut:
    • Power (W): 70
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 330x260x170
    • Type: Double Nozzle
    • Charging Distance (ml): 5-3500
    • Best Charging Distance (ml): 5-2000
    • Charging Speed (ml/minute): 3500
    • Error Tolerance (%): 1
  14. Kenwood RIG
    Mulai

    Rp5.499.900

    Kenwood RIG
    Deskripsi:
    Good for mobile purposes in vehicles, performance is quite powerful, features multiple scans and memory names. Quality audio with speakers in the front area with a size of 5.8 x 3.5 cm. Its toughness is in accordance with MIL-STD. Friendly button at night because it lights up.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x43x126
    • Output Power (W): Max. 65
  15. DeLonghi Kettle Electric KBLA2000 (Teko Listrik)
    Mulai

    Rp929.900

    DeLonghi Kettle Electric KBLA2000 (Teko Listrik)
    Deskripsi:
    General Specifications: - Weight (kg): 0.9- Rated voltage/Frequency (V~Hz): 220-240 V / 50-60 Hz- Input power (W): 2000- Choose your favourite colour: White- 360° cordless operation: Yes- Capacity: 1- External dimensions (WxDxH) (mm): 160x215x205- Pouring filter: Removable- Power cable storage: Yes- Power-on light: Yes- Water level indicator: Yes- Body material: Plastic
    atribut:
    • External Dimensions (W x D x H) (mm): 160x215x205
    • Rated Voltage (V): 220/240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 2000
    • Weight (kg): 0.9
Daftar Harga mixer kenwood Terbaru October 2026
Kenwood Stand Mixer dengan Mangkuk Stainless Steel (Mixer)Rp3.999.900
Kenwood Kitchen Machine Chef XLRp8.599.900
Kenwood Hand MixerRp1.099.900
Kenwood Handy Talky (HT)Rp2.999.900
KitchenAid Stand Mixer 4,8L Tilt-Head Biru Es (Mixer)Rp1.999.900
FOMAC Mixer Adonan (Mixer)Rp2.399.900
WIRASTAR Mixer Planetary (Mixer)Rp999.900
GETRA Mixer Planetary (Mixer)Rp7.199.900
PRIMAX Planetary MixerRp6.199.900
Kenwood Whip Antenna for UHFRp469.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait