Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (W)350
Bowl Capacity (L)6
Flour Capacity (kg)0.75
Speed (rpm)131-1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin pengaduk adonan DMX-B7 ini adalah mesin pengaduk adonan. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-B7 ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam membuat berbagai adonan dan dapat meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. mesin ini mempunyai beberapa bentuk pengaduk, dan dapat mengaduk dengan cepat. Jadi tidak perlu khawatir mesin ini dapat bekerja dengan cepat dan tidak perlu dipertanyakan ke higienisan nya. Keuntungan menggunakan mesin pengaduk adonan ini yaitu :


Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan.
Dengan waktu yang cepat, anda dapat membuat adonan dalam jumlah yang banyak sehingga hasil produksi anda akan semakin meningkat.
Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.


Jadi untuk anda yang memiliki usaha pembuatan roti atau kue, alat ini akan sangat bermanfaat untuk anda karena memudahkan anda untuk membuat adonan roti atau kue dan hasilnya pun dapat lebih berkualitas sehingga akan menarik pengunjung.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan