DeLonghi Kettle Electric KBLA2000 (Teko Listrik)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
External Dimensions (W x D x H) (mm)160x215x205
Rated Voltage (V)220/240
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)2000
Weight (kg)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General Specifications:
- Weight (kg): 0.9
- Rated voltage/Frequency (V~Hz): 220-240 V / 50-60 Hz
- Input power (W): 2000
- Choose your favourite colour: White
- 360° cordless operation: Yes
- Capacity: 1
- External dimensions (WxDxH) (mm): 160x215x205
- Pouring filter: Removable
- Power cable storage: Yes
- Power-on light: Yes
- Water level indicator: Yes
- Body material: Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait