Beli kenwood mixer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenwood MixerDeskripsi:Mixer kami yang paling ringkas mengemas pemikiran besar ke dalam ruang kecil. Ukuran mangkuk yang besar memungkinkan Anda menyiapkan adonan pizza dengan cepat untuk enam orang lapar. Atau panggang 36 cupcake. Dengan kekuatan dan keserbagunaan untuk menyelesaikan pekerjaan.Setiap bahan dalam campuran.Pencampuran mencakup seluruh sisi, tengah, dan dasar mangkuk. Tidak ada campuran yang terlewatkan atau terbuang. Yang tersisa hanyalah kesempurnaan.KapasitasKapasitas - Kue (kg): 1,6kgKapasitas - Adonan (kg): 960gKapasitas - Tepung untuk kue kering (kg): 500gKapasitas - Putih telur: 8What’s in the box- K-Beater- Whisk- Dough Tool- 4.3L Bowl- Splashguardatribut:
- Color: Silver
- Kenwood Kitchen Machine Chef XLDeskripsi:Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to makatribut:
- Body Material: Die Cast Metal
- Color: Silver
- Speed: Variable + Pulse
- Bowl size (L): 6.7
- Capacity Cake (kg): 4.55
- Capacity Dough (kg): 2.56
- Capacity Egg Whites: 16
- Capacity Flour for Pastry (g): 910
- Kenwood Handy Talky (HT)atribut:
- Antenna Impedance (ohm): 50
- Battery Life (Figures Approximate): with KNB-63L : (6 / 8.5 / 10.5 Hours), with KNB-65L : (8 / 11.5 / 14 Hours), with BT-16 : (6 / 8 / 10 Hours)
- Frequency Range (MHz): TX : 136 - 174, RX : 136 - 174
- Frequency Stability (ppm): ±2.5
- Maximum Frequency Deviation (kHz): Within ±5
- Microphone Impedance (kΩ): 2
- Mode: F3E, F2D
- Modulation: Reactance Modulation
- Moduration Distortion: Less Than 5 % (300 Hz - 3 kHz)
- Operating Temperature Range (°C): -20 -+60
- Operating Voltage (V DC): 6.0 - 9.0 (Standard Voltage DC 7.4 V)
- RF Power Output: High : (5.5 W), with BT-16 : (Approx.3.5 W), Mid : (2 W), Low : (1 W)
- PRIMAX Planetary MixerDeskripsi:Strong Die cast Body Steady and durable, Stainless steel bowl and Safety guard, Powerful 350 Watt advanced motor, Stepless speed adjustment, Quality food stand mixer for commercial or home bread or cake preparation, 3 Attachments : Beater, Whistle, Hook.atribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- KitchenAid MixerDeskripsi:Isi box:- 1 Stand mixer- 1 Stainless steel bowl- 3 Macam pengaduk (flat beater, dough hook, wire whip)- 1 Cover lid- Buku manual- Kartu garansi
- POWERPACK Double Head Electric Digital Control Liquid FillerDeskripsi:Mesin Filling Liquid atau mesin pengisi cairan adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. Mesin Filling Liquid GFK-280/2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin GFK-280/2 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.Mesin Filling Liquid GFK-280/2 dilengkapi dengan kontrol digital yang canggih, perangkat ini dapat mengukur dan mengontrol jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap wadah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu menghindari pemborosan bahan dan memastikan bahwa setiap kemasan memiliki jumlah cairan yang sesuai. Material yang digunakan sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk penggunaan di industri makanan, farmasi, atau industri lainnya. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi massal di berbagai industri, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian.atribut:
- Power (W): 70
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 330x260x170
- Type: Double Nozzle
- Charging Distance (ml): 5-3500
- Best Charging Distance (ml): 5-2000
- Charging Speed (ml/minute): 3500
- Error Tolerance (%): 1
- Cosmos Hand MixerDeskripsi:Hand Mixer Cosmos yang dilengkapi dengan 2 buah pengaduk dan 2 buah pengocok. Dapat menghaluskan adonan dengan lebih cepat karena dilengkapi dengan Turbo Knob dan pilihan 5 level kecepatan yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan pengaduk sesuai kebutuhan. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan, hemat listrik dengan daya listrik 200 Watt, cocok untuk rumah tangga atau cafe.atribut:
- Power (W): 200
- SNI License: Yes
- SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
- FOMAC Dough MixerDeskripsi:Mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini adalah mesin pengaduk adonan telur atau adonan cair. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. Keuntungan menggunakan mesin ini: Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Hasil produksi Anda akan semakin meningkat dan adonan lebih higienis. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.atribut:
- Voltage (V): 220
- Kenwood Kettle JKatribut:
- Part Number: 8.0WJKP25001/2
- Mitech Aluminium Alloy Wechsler Hardness TesterDeskripsi:MW series aluminum Webster tester is also called clamp type hardness tester, They are divided into MW, MW-20a, MW-20b three types, they are light and portable can be hold by one hand, do not need sample when testing, without high skill requirements. It can do fast NDT test of workpiece on site and meet the needs of quality control and qualified rate. It is widely used in production test, acceptance inspection and products quality inspection of aluminum industries and many companies of windows, door and curtain wall, as well as in engineering quality inspection and technical supervision departments. It is a necessary device in raising qualification rate and saving cost.atribut:
- Accuracy (HW): 0.5
- Measurement Range (HW): 0-20
- Accurate Measurement Range (HW): 5-18
- Test Material: Aluminium Alloy (1100-7075 Series)
- Kenwood MixerDeskripsi:Mangkuk Kenwood Chefette yang ikonik dan stand mixer memiliki perubahan baru yang ramping dan mencakup sejumlah fitur baru.Ini adalah teman memanggang tanpa kompromi untuk dapur dan pembuat roti yang lebih kecil yang belum membutuhkan mixer yang lebih besar, tetapi mendambakan kenyamanan mangkuk gabungan.Fleksibilitas Chefette adalah salah satu fitur menonjolnya.Kebebasan mixer tangan yang dapat digunakan dalam mangkuk pilihan Anda, dengan kenyamanan mangkuk dan dudukan yang akan terus mengocok, mengocok, atau menguleni saat Anda menyiapkan bahan lain di dekatnya.Mangkuk 3,5L yang besar dapat menangani jumlah yang signifikan, seperti mengocok hingga 500ml campuran krim atau adonan hingga 24 cupcake.Apa yang ada di dalam kotakPengaduk Baja Tahan Karat Pengocok Stainless Steel Mangkuk stainless steel 3,5Latribut:
- Size (L): 3.5
- Color: Silver
- Bowl material: Stainless Steel
- Body Material: Plastic
- Speed: 5 Speeds + Pulse
- Pulse Function: Yes
- Auto Rotating Bowl: Yes
- Cable Storage: Yes
- Dishwasher Safe Parts: Yes
- Ejection Button: Yes
- Safety Interlock: Yes
- SureGrip: Yes
- Gaabor Hand MixerDeskripsi:- Copper wire motor, with more durable power- 7-gear speed regulation, gear control at will- Stainless-steel double rod, dual-purpose machineatribut:
- Rated Capacity (L): 2
- Rated Voltage (V): 220-240
- Kenwood Whip Antenna for UHFatribut:
- Suitable Models: TCP-D261/TCP-D261BT; TCP-D751; NX-330EX; TCP-D251C; TCP-D243; TCP-D203; TCP-D201; TCP-D233W/TCP-D233
- Dimensions (mm): 149.7
- FOMAC Doughmaker MachineDeskripsi:Mesin pengaduk adonan DMX-B10 ini adalah mesin pengaduk adonan. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-B10 ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam membuat berbagai adonan dan dapat meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. mesin ini mempunyai beberapa bentuk pengaduk, dan dapat mengaduk dengan cepat. Jadi tidak perlu khawatir mesin ini dapat bekerja dengan cepat dan tidak perlu dipertanyakan ke higienisan nya. Keuntungan menggunakan mesin pengaduk adonan ini yaitu : Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Dengan waktu yang cepat, anda dapat membuat adonan dalam jumlah yang banyak sehingga hasil produksi anda akan semakin meningkat. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.Jadi untuk anda yang memiliki usaha pembuatan roti atau kue, alat ini akan sangat bermanfaat untuk anda karena memudahkan anda untuk membuat adonan roti atau kue dan hasilnya pun dapat lebih berkualitas sehingga akan menarik pengunjung.atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga kenwood mixer Terbaru March 2026
| Kenwood Mixer | Rp3.999.900 |
| Kenwood Kitchen Machine Chef XL | Rp8.599.900 |
| Kenwood Handy Talky (HT) | Rp2.999.900 |
| PRIMAX Planetary Mixer | Rp5.699.900 |
| GETRA Planetary Mixer | Rp6.799.900 |
| KitchenAid Mixer | Rp1.699.900 |
| POWERPACK Double Head Electric Digital Control Liquid Filler | Rp3.199.900 |
| Cosmos Hand Mixer | Rp199.900 |
| FOMAC Dough Mixer | Rp2.199.900 |
| Red Wing Sepatu Boots Safety 4216 (Sepatu Proyek) | Rp5.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Kenwood%20Handy%20Talky%20(HT)/7xP103634285-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Red%20Wing%20Sepatu%20Boots%20Safety%204216%20(Sepatu%20Proyek)/3hP101004125-2.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Kenwood%20Whip%20Antenna%20for%20UHF/6sP110750244-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Kenwood%20Handsfree%20Spiral/1uP103457066-1.jpg)