POWERPACK Double Head Electric Digital Control Liquid Filler

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Power (W)70
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (mm)330x260x170
TypeDouble Nozzle
Charging Distance (ml)5-3500
Best Charging Distance (ml)5-2000
Charging Speed (ml/minute)3500
Error Tolerance (%)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Filling Liquid atau mesin pengisi cairan adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. 

Mesin Filling Liquid GFK-280/2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin GFK-280/2 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.

Mesin Filling Liquid GFK-280/2 dilengkapi dengan kontrol digital yang canggih, perangkat ini dapat mengukur dan mengontrol jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap wadah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu menghindari pemborosan bahan dan memastikan bahwa setiap kemasan memiliki jumlah cairan yang sesuai. Material yang digunakan sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk penggunaan di industri makanan, farmasi, atau industri lainnya. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi massal di berbagai industri, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan