Beli meteran air pdam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)
    Mulai

    Rp13.999.900

    ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)
    Deskripsi:
    Main Technical Data Maximum Permissible Errora. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%
    atribut:
    • Connection: Flange PN 10
    • Technical Data: ISO4064
  2. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp879.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  3. AMICO Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp6.399.900

    AMICO Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Reading (m³): 999999.99
    • Minimum Reading (m³): 0.01
  4. AMD Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp509.900

    AMD Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (mm): 15
  5. AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

  6. Flugo Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Flugo Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  7. ARITA Water Meter Screw (Baut Meter Air)
    Mulai

    Rp1.199.900

    ARITA Water Meter Screw (Baut Meter Air)
    atribut:
    • Body Material: Cast Iron
    • Connection: Screw (BSPT)
  8. Miami Meteran Air
    Mulai

    Rp199.900

    Miami Meteran Air
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Iron
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Cubic Unit: m³
  9. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  10. Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  11. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  12. SHM Wastewater Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp8.999.900

    SHM Wastewater Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Size (inch): 2 (DN50)
    • Type: Cold water
    • Material: Stainless 316
  13. YUTA Water Meter FL CI B&R (A) (Meter Air)
    Mulai

    Rp2.499.900

Daftar Harga meteran air pdam Terbaru October 2026
ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)Rp13.999.900
AMICO Meteran AirRp879.900
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
AMICO Water Meter (Meteran Air)Rp6.399.900
SHM Sewage Flow Meter (Meter Aliran)Rp10.999.900
AMD Water Meter (Meteran Air)Rp509.900
AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)Rp709.900
Flugo Water Meter (Meteran Air)Rp4.399.900
ARITA Water Meter Screw (Baut Meter Air)Rp1.199.900
YUTA Water Meter FL CI B&R (B)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)