ARITA Butterfly Valve Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Applicable Temperature (°C)<120
Body MaterialCast Iron/Ductile Iron
Bushing MaterialPTFE
ConnectionWafer Universal
Disc MaterialSUS 304
Lever MaterialCast iron/aluminium
Maximum Pressure (bar)14
Maximum Pressure (psi)200
O-Ring MaterialsNBR
Pin MaterialSS304
Seat MaterialEPDM
Shaft MaterialSS416/SS410/SS304/SS316
Shell Test Pressure (bar)21
Shell Test Pressure (psi)300
Working Pressure (Bar)10
Working Pressure (psi)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification standards:
- Designed as standard BS5155, DIN3202, ISO5752
- Flange as standard: DIN, BS, UNI, ISO, ANSi JIS
- Top mounting flange as standard ISO5211
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Wafer type connections
- Lever operator
- Concentric design
Use
- For general and industrial services - Applicable medium: water, light oil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan