ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
ConnectionFlange PN 10
Technical DataISO4064

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Main Technical Data Maximum Permissible Error
a. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%
b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Removable element for facilitating installation and maintenance, long term clear reading, inter-exchangeable parts, magnetic transmission, low driving resistance. Reliable sensitive action, small pressure loss, long working life, etc. Keep original measuring mechanism, multi-way remote out-put, nice looking for Ng21 type water meter.
Use
Measuring the volume of cold water passing through the pipeline.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan