Beli metal detector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Metal Detector (Detektor Logam)atribut:
- Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
- Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
- Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
- Operating Frequency (kHz): 25
- Operating Current (mA) : <50
- Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
- Packing Dimensions (mm): 510x95x50
- Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
- Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
- METEX Treasure Hunter VLF Metal DetectorDeskripsi:The best-selling general-purpose metal detector in the United States. The coin or other metal is identified by the meter and sound. On holidays, the family can search for treasure and help remove dangerous goods on the ground and beach.atribut:
- Dimensions (cm): About 101x20x20
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Included Accessories: Japanese instruction manual, product warranty 6 months
- Applicable Size: Coin size is the maximum. Smaller sizes are not guaranteed.
- Maximum Operating Time (hour): Approx. 15
- Power Supply: 2 x 9V batteries (sold separately).
- WESTWARD WESTWARD Metal Detector (Detektor Logam)atribut:
- Exterior Height (inch): 1 13/64
- Exterior Length (inch): 6 45/64
- Exterior Width (inch): 1 13/64
- Scans: Metallic Object; Voltage 70 to 600V AC and 6 to 36 V DC
- Battery (V): 9
- Indicator: LED; Tone
- Material: ABS Plastic
- Maximum Operating Temperature (°F): 14° to 122
- Operating Frequency (Hz): 50 to 500
- Product Type: Metal Detector
- Step Depth (inch): 2
- UNSPSC: 41113637
- Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)Deskripsi:Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
- Sojipro Security Metal Detectoratribut:
- Dimensions (cm): 41x8.5x4.5
- Operating Current (mA): <50
- Operating Frequency (kHz): 22
- Operating Temperature (°C): -5 to 55
- Operating Voltage (V): 7-9
- Power (mW): 27
- Power Voltage (V): 9 Standart or Rechargeable Battery
- METAL DEFENDER Detector and ScannerDeskripsi:Heavy cut levels (ANSI A6-A7) protect from cuts caused from handling slitter blades, steel cable, and stamped metal.atribut:
- UNSPSC: 41111903
- Audio Alarm: Volume Adjustable
- Coating: Black
- Exterior Depth (inch): 19-11/16
- Exterior Height (inch): 87-13/16
- Exterior Length (inch): 37
- For use with: Security
- Indicator: LED
- Inside Depth (inch): 19-11/16
- Inside Height (inch): 78-23/64
- Inside Length (inch): 32
- Material: ABS Plastic
- Max. No. Zones: 6
- Maximum Operating Temperature (°F): -5 to 122
- Operating Frequency (Hz): 47.5 to 60
- Outranging Power (V): 85 to 264 AC
- Package Quantity: 1
- Product Type: Metal Detector
- Scans: Full Body
- Standards: CE; DHS Safety Act; FCC; ICNIRP; IEC; IEEE; ROHS
- Type: Walk-Through
- Weight (lbs): 180
- KRISBOW Metal Detector Door 18Z Outdoor (Gerbang Detektor)atribut:
- Detection Zone: 18 localization zones, Min. Height of Detection: 20mm
- Outer Frame: 2210mm (H) x 845mm (W) X 710mm (D)
- Power Supply: 100 to 240VAC, 50/60Hz, Max. Power Consumption: 12W
- Adjustable Signal Frequency (Hz): 7000-8999
- Alarm: - Sound and light, four LED light bars on back and front of the door frame, - Multi zones alarm when detected, - 9 sounds and 8 volume levels for selection
- Frame Size (mm): 1980x710x608 (inner)
- Gate Material: PVC surface board
- Minimum Distance (m): 0.5 between two WTMD at high sensitivity
- Operating Environment (°C): -20 to 45/0 to 98 %RH
- Operation Way: Remote control only
- Screen Size (inch): 5.5 (LCD)
- Sensitivity: Adjustable from 0 to 1999, can detect a clip or 1/2 cutter blade
- Serial Port Communication: RS 232 to connect to computer
- Weather Proof: IP55, supporting outdoor work, avoid false alarm in wind or shock
- Beruf Metal Detectoratribut:
- Alarm Method: Alarm sound type
- Battery: 9V006P alkaline battery x 1
- Depth (mm): 95
- Detection Distance (cm): Approx. 7
- Height (mm): 390
- Material: ABS Resin
- Power Source (V): Alkaline battery 9Vx1
- Size (cm): 12 (iron pipe)
- Width (mm): 140
- Enntech High Sensitivity Needle Metal Detector (Detektor)atribut:
- Alarm Mode: Beep and Lamp
- Detecting Ability (mm): Fe¢ 0.8
- Detecting Area (mm): 35x50 (WxL)
- Detecting Method: Magnetic induction
- External Dimensions (WxLxH) (mm): 55x165x45
- Power Supply: 9V Dry Battery x1
- Sensibility Set (mm): Low: 1.2; High: 0.8
- INTERLUC Hand Metal Detectoratribut:
- Color: Black
- Material: Plastic
- Sulo Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda 120L (Trash Bin)atribut:
- Capacity (L): 120
- MORITO Waterproof Bag Backpackatribut:
- Opening Size Width x Height x Depth (cm): 30x46x20
- Size When Closed (mm): 300x200x460
- Capacity (L): 24
- Type: Backpack
- TRUSCO Magic Band Banding Tape (2mm Thick)atribut:
- Material: Hook Surface: Polypropylene (PP) Loop Surface: Nylon
- Color: OD
- Width (mm): 20
- Length (m): 1.5
- Type: Double-Sided Type
- Ultimate Tensile Shear Strength: 30.4N/cm2
- Sulo Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda 240L (Trash Bin)atribut:
- Capacity (L): 240
- monotaro.id Inspection MirrorDeskripsi:Inspection Mirror 12 inch adalah cermin cembung kaca kolong mobil untuk mendeteksi/inspeksi barang-barang yang berbahaya. Mirror terbuat dari akrilik khusus yang tidak mudah pecah dan mudah dibersihkan hanya dengan air dan kain lembut.Product elements :1.Acrylic Mirror2.Card Buckle3.Waher & Cap4.Rotary Wheel5.Aluminium Pipe6.LED Torchatribut:
- Mirror diameter (inch): 12
- Handle Length (inch): 51
- Mirror Shape: Cermin Cembung
- BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)atribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- TRUSCO Hook and Loop Fastener Tape 2mmDeskripsi:41atribut:
- Tape Thickness (mm): 2
- Withstand Load (kg): 15 / This (Approximate)
- Tape Length (m): 1.5
- Tape Width (mm): 20
- Type: Double-Sided Type
- Weight (g): 20
- Material: Hook Surface: Polypropylene (PP) Loop Surface: Nylon
- RoHS Directive: Correspondence
- Shear Strength (kgf): 3.1/cm2
Daftar Harga metal detector Terbaru October 2026
| KRISBOW Metal Detector (Detektor Logam) | Rp809.900 |
| Wipro Metal Detector (Detektor Logam) | Rp429.900 |
| METEX Treasure Hunter VLF Metal Detector | Rp5.599.900 |
| Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam) | Rp4.999.900 |
| WESTWARD WESTWARD Metal Detector (Detektor Logam) | Rp329.900 |
| Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor) | Rp129.999.900 |
| Sojipro Security Metal Detector | Rp139.900 |
| METAL DEFENDER Detector and Scanner | Rp109.999.900 |
| KRISBOW Metal Detector Door 18Z Outdoor (Gerbang Detektor) | Rp33.999.900 |
| Beruf Metal Detector | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Metal%20Detector%20(Detektor%20Logam)/osP104574892-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Wipro%20Metal%20Detector%20(Detektor%20Logam)/f7P108533547-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Metal%20Detector%20(Detektor%20Logam)/38P103220116-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/WESTWARD%20WESTWARD%20Metal%20Detector%20(Detektor%20Logam)/o1P107742865-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Walkthrough%20Metal%20Detector%20(Gerbang%20Detektor)/3hP103220125-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Sojipro%20Security%20Metal%20Detector/7oP111301276-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/METAL%20DEFENDER%20Detector%20and%20Scanner/19P109360045-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Metal%20Detector%20Door%2018Z%20Outdoor%20(Gerbang%20Detektor)/p8P104574908-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Beruf%20Metal%20Detector/4jP111773163-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Enntech%20High%20Sensitivity%20Needle%20Metal%20Detector%20(Detektor)/ajP112456379-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/INTERLUC%20Hand%20Metal%20Detector/3lP111726129-1.jpg)
/hoP106347636-1.jpg)


/P101504872-1.jpg)
/7sP111295280-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/monotaro_id%20Inspection%20Mirror/djP111129487-1.jpg)
/4pP101518169-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)