WESTWARD WESTWARD Metal Detector (Detektor Logam)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Exterior Height (inch)1 13/64
Exterior Length (inch)6 45/64
Exterior Width (inch)1 13/64
ScansMetallic Object; Voltage 70 to 600V AC and 6 to 36 V DC
Battery (V)9
IndicatorLED; Tone
MaterialABS Plastic
Maximum Operating Temperature (°F)14° to 122
Operating Frequency (Hz)50 to 500
Product TypeMetal Detector
Step Depth (inch)2
UNSPSC41113637

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan