TRUSCO Hook and Loop Fastener Tape 2mm

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp88.900
Spesifikasi
Tape Thickness (mm)2
Withstand Load (kg)15 / This (Approximate)
Tape Length (m)1.5
Tape Width (mm)20
TypeDouble-Sided Type
Weight (g)20
MaterialHook Surface: Polypropylene (PP) Loop Surface: Nylon
RoHS DirectiveCorrespondence
Shear Strength (kgf)3.1/cm<sup>2</sup>

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
41

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan