Beli mesin tembak paku di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- INGCO Cordless Brad Naileratribut:
- Voltage (V): 20
- TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Deskripsi:Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mmatribut:
- Size (mm): 1.05x1.25
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 206
- Dimension 1 (mm): 233
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 183
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Signo Board UM-153 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)atribut:
- Tip Material: Stainless steel
- Tip Size (mm): 1
- TOTAL 2in1 Brad Naileratribut:
- Fastener Gauge (mm): 18-gauge (GA18): 1.25x1.0
- Working Pressure (Bar): 4-7(60-100psi)
- Capacity of Magazine (Pcs): 100
- Air inlet: Multiple 1/4inch Connectors Included
- Max. Nail Size (mm): Brad size: 15-50(F15-50), Staple size: 16-40(J16-40)
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Ballpoint Impact (Pulpen G2 / Pulpen Gel)atribut:
- Tip Material: Stainless Steel
- Tip Size (mm): 1.0
- Barrel: Plastic (PC) & Elastic rubber grip
- Ink Color: 3 colors (Black, Blue, Red)
- Ink Refill: UMR-10 (3 colours/Black, Blue, Red)
- STANLEY Nailer Gun Cordless (Mesin Paku Tembak)Deskripsi:Stanley SCN618 Gauge Nailer Cordless adalah Mesin paku tembak yang memiliki voltase baterai 18/20V Max. Mampu menghasilkan daya tembak yang konsisten dalam berbagai kondisi cuaca dan material. Membantu memungkinkan untuk menyesuaikan kedalaman paku dengan cepat pegangan yang berkontur dan desain yang ringan membantu meminimalkan kelelahan pengguna selama penggunaan jangka panjangatribut:
- Accessories: Bare unit only (no charger and no battery)
- Actuating Mode: Sequential
- Battery Type: Li-Ion
- Battery Voltage (V): 18/20 Max
- Drive Energy (J): Approx 50
- Magazine Angle: Straight
- Nail Angle: Straight
- Nail Shank Diameter (mm): 1.27
- Nails Length (mm): 16-50
- No Load Speed (rpm): 9000
- BOSTITCH Air-Powered Nail GunDeskripsi:Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.atribut:
- UNSPSC: 27131506
- Built-In Light: No
- Minimum Hose Size (inch): 1/4
- Power Source: Air Powered
- Standards: ANSI
- Jason Air Stapleratribut:
- Maximum Air Pressure (bar): 4-7
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uni Ball Pen UB-105 (Pulpen / Bolpoin)atribut:
- Size: 0,5 mm
- Tip Size (mm): 0.5
- ALDO Air Nailer Coilatribut:
- Nail Capacity (Pcs): 300
- Nepel (inch): 1/4
- Operating Pressure (bar): 5 to 7
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Crown: 5.1 mm
- Gauge: 20
- Width (mm): 1.14
- Thickness: 0.58 mm
- INGCO Concrete NailDeskripsi:INGCO Concrete Nail (25 mm) // Isi Refill Nailer Paku Tembak Beton Tembok Semen Nail Pneumaticatribut:
- Suitable For: ACN18641
- Nail Head (mm): 6.4x2.2
- Shank Diameter (mm): 2.2
- SENCO Nail GunDeskripsi:Air-powered siding nailers drive nails through hard materials such as fiber cement board. They typically are more powerful than roofing nailers to drive larger nails through harder material and to hold siding securely in place while working.
- MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)Deskripsi:These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.atribut:
- Power Source: Air Powered
- Handle Type: Pistol Grip
- Collation Angle (°): 21
- Collation Style: Strip
- Collation Type: Wire
- Depth Control: Yes
- Features: Reload Indicator
- For Nail Gauge (ga): 11
- For Nail Head Style: Standard Round
- For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
- For Nail Penny Size: 16d
- For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
- Housing Material: Magnesium
- Nail Capacity: 64 to 72
- Standards: UL Listed
- Tip: Nonmarring
- TCH Paku Tembak Seri FDeskripsi:Paku Tembak F TCHUntuk keperluan pekerjaan furniture, plastik, kayu, jendela, pintu, kabinet, panel, dan lain sebagainya.atribut:
- Material: Galvanized Steel
- Crown (mm): 1.9
- Width (mm): 1.27
- Thickness (mm): 0.95
Daftar Harga mesin tembak paku Terbaru October 2026
| Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet | Rp7.999.900 |
| NRT-PRO Mesin Paku Tembak | Rp219.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp1.099.900 |
| INGCO Cordless Brad Nailer | Rp2.799.900 |
| TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak) | Rp529.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Signo Board UM-153 (Pulpen G2 / Pulpen Gel) | Rp20.900 |
| TOTAL 2in1 Brad Nailer | Rp479.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Ballpoint Impact (Pulpen G2 / Pulpen Gel) | Rp239.900 |
| Wipro Air Nailer | Rp699.900 |
| STANLEY Nailer Gun Cordless (Mesin Paku Tembak) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/6tP103683245-2.jpg)
%20Gel%20Ink%20Pen%20Signo%20Board%20UM-153%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)/P101546674-1.jpg)

%20Gel%20Ink%20Pen%20Ballpoint%20Impact%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)/qvP106153967-1.jpg)

/hmP111565634-1.jpg)


%20Uni%20Ball%20Pen%20UB-105%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)/P101546681-1.jpg)



/76P105928258-2.jpg)

/0nP107292023-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)