INGCO Concrete Nail

Sebelum PPN:
Rp74.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Suitable ForACN18641
Nail Head (mm)6.4x2.2
Shank Diameter (mm)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO Concrete Nail (25 mm) // Isi Refill Nailer Paku Tembak Beton Tembok Semen Nail Pneumatic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan