STANLEY Nailer Gun Cordless (Mesin Paku Tembak)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
AccessoriesBare unit only (no charger and no battery)
Actuating ModeSequential
Battery TypeLi-Ion
Battery Voltage (V)18/20 Max
Drive Energy (J)Approx 50
Magazine AngleStraight
Nail AngleStraight
Nail Shank Diameter (mm)1.27
Nails Length (mm)16-50
No Load Speed (rpm)9000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stanley SCN618 Gauge Nailer Cordless adalah Mesin paku tembak yang memiliki voltase baterai 18/20V Max. Mampu menghasilkan daya tembak yang konsisten dalam berbagai kondisi cuaca dan material. Membantu memungkinkan untuk menyesuaikan kedalaman paku dengan cepat pegangan yang berkontur dan desain yang ringan membantu meminimalkan kelelahan pengguna selama penggunaan jangka panjang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan