Beli mesin laser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Thicknesser Planner Kayuatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/3000
- Max. Depth Cut (mm): 5
- Table Size (mm): 410x750
- Cutter Block Diameter (mm): 95
- Cutter Block Speed (rpm): 4050
- Cutting Knife (pcs): 4
- Dimensions (mm): 650x890x1020
- Max. Thickness Workpiece (mm): 220
- Max. Width Workpiece (mm (inch)): 410 (16)
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)atribut:
- Working Area (mm): 3050x1530
- Accuracy of Positioning (mm): ±0.03
- Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.02
- Maximum Acceleration (G): 0.8
- Maximum Movement Speed (m/minute): 100
- OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)atribut:
- Laser Power (W): 1000 to 6000
- Working Area (mm): 1500x3000
- Accuracy of Positioning (mm): ±0.05
- Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
- Maximum Movement Speed (m/minute): 80
- Maximum Acceleration (G): 0.8
- OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)atribut:
- Working Area (mm): 3000x1500
- Laser Output Power (W): 1000/1500/2000/3000/4000/6000
- Repeated Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
- Maximum Speed (m/minute): 140
- KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)Deskripsi:PLASMA CUT 100A 3P VRC10- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipasatribut:
- Dimensions (mm): 610x290x430
- Current (A): 100
- Aluminium (mm): 35
- Color: Yellow
- Dimensions (cm): 61x29x43
- Duty cycle: 0.6
- OCV Voltage (V): 300
- Protection Class: IP21S/F
- Voltage (V): 3800 AC (50Hz/3Ph)
- Mokoworkwear Vest Red-Black (Rompi Kerja Safety)Deskripsi:Vest Red Black- Rompi Safety Red BlackMaterial Premium Poliester – Tahan lama, tidak mudah robek- Material Premium: Terbuat dari poliester berkualitas tinggi yang tahan lama dan tidak mudah robek, menjaga rompi tetap awet meski dipakai terus-menerus.- Desain Ergonomis: Pas di tubuh tanpa mengganggu pergerakan, sehingga kamu bisa bekerja dengan fleksibilitas maksimal.- Warna Merah Hitam Terang: Kombinasi warna mencolok yang memastikan kamu mudah terlihat, menjaga keamanan di lingkungan kerja yang berisiko.- Kantong Multifungsi: Banyak kantong untuk menyimpan alat kerja dan barang-barang pribadi dengan praktis.- Pita Reflektif: Pita reflektif yang memberikan visibilitas ekstra di kondisi cahaya rendah, meningkatkan keselamatan di malam hari atau area gelap.Rompi Safety Merah Hitam dari Mokoworkwear bukan hanya soal keamanan, tapi juga kenyamanan dan gaya. Cocok untuk berbagai industri seperti konstruksi, pertambangan, dan lainnya.Beli rompi safety terpercaya dan pastikan kamu selalu aman dan nyaman di tempat kerja!atribut:
- Color: Red-Black
- Material: Premium Polyester
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- TANIZAWA Tali Dagu untuk Helm Safety (Tali Helm)atribut:
- Material: Polypropylene
- Weight (g): 13
- KRISBOW Mesin Pemotong Keramikatribut:
- Blade Diameter (mm): 110
- Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 570
- Maximum Cutting Capacity (mm): 34
- No Load Speed (rpm): 13300
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)atribut:
- Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- Cutting Thickness (mm): 6-100
- Ø Circle Cutting (mm): 20-600
- Length of Line Cutting (mm): 1200
- Max Size of Cutting Square (mm): 500x500
- Cutting Speed (mm/minute): 50-750
- Dimensions (mm): 750x300x700
- Max. Size of Cutting Rectangle (mm): 400x900/450x750
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- SATA Mechanics Bench ViseDeskripsi:- Excellent clamping force- Machined base plate for smooth swivel with lug holes for secure positioning on workbench- Large anvil work surface for shaping- Replaceable serrated main jaws provide tight grip- Square steel structure provides high strength clamping force for safe use- Made of heavy duty cast iron
- STS Marking LaserDeskripsi:-The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)atribut:
- Radiation Angle: 120°
- Size: 62x75mm
- Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
- Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
Daftar Harga mesin laser Terbaru October 2026
| KRISBOW Mesin Thicknesser Planner Kayu | Rp36.999.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser) | Rp3.999.999.900 |
| Anycubic Printer 3D | Rp2.899.900 |
| OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser) | Rp5.099.999.900 |
| OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser) | Rp8.399.999.900 |
| KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma) | Rp17.999.900 |
| SDI Cutting Mat (Alas Potong) | Rp43.900 |
| KRISBOW Mesin Cut Off | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518183-1.jpg)
/o7P107158871-1.jpg)

/82P109005290-1.jpg)
/ozP107158899-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/KRISBOW%20Plasma%20Cutting%20Machine%203P%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/5rP107072207-2.jpg)
/jrP101575711-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/Mokoworkwear%20Vest%20Red-Black%20(Rompi%20Kerja%20Safety)/6wP112002248-1.jpg)
/avP105652391-1.jpg)
/o4P107923868-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/TANIZAWA%20Tali%20Dagu%20untuk%20Helm%20Safety%20(Tali%20Helm)/i6P102004654-2.jpg)

/39P104578117-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)