KRISBOW Mesin Pemotong Keramik

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)110
Dimensions (LxWxH) (mm)220x210x180.
Frequency (Hz)50
Input Power (W)570
Maximum Cutting Capacity (mm)34
No Load Speed (rpm)13300
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan