KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Rated Input Voltage (V/Ph/Hz)220/1/50
Cutting Thickness (mm)6-100
Ø Circle Cutting (mm)20-600
Length of Line Cutting (mm)1200
Max Size of Cutting Square (mm)500x500
Cutting Speed (mm/minute)50-750
Dimensions (mm)750x300x700
Max. Size of Cutting Rectangle (mm)400x900/450x750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan