Beli mesin cat semprot di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Alat Semprot Cat (Airless)Deskripsi:Mesin Cat Tanpa Kompressor (Airless Paint Sprayer)Aplikasi :Airless Paint Sprayer dapat digunakan untuk cat minyak dan juga bisa untuk mengecat perabotan, tembok dll. Membuat pekerjaan interior & eksterior secara cepat, bersih & rapiatribut:
- Power (W/V/Hz): 650/220-50
- Current (A): 2.0 to 4.5
- Maximum Fluid Delivery (L/minute): 1.1
- Pattern Width (mm): 250-310
- Paint Temperature (°C): 14732
- Hose Length (m): 7.5
- Maximum Pressure (bar): 210
- Packaging Size WxLxH (cm): 46x40x49
- Recommended Spray Distance (mm): 300
- Standard Nozzle: Type 517
- DCA Airless High-Pressure Spraying Unitatribut:
- Power (W): 2200
- Airflow (L/minute): 3.5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 20
- No Load Speed (rpm): 1440
- TSUZUMI Airless Paint Sprayeratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Maximum Pressure (bar): 200
- Pressure Controlling: Mechanical
- Graco Electric Powered Airless Paint Sprayersatribut:
- UNSPSC: 31211908
- Guns Supported: 1
- Tip Size Included (inch): 0.015
- Graco Handheld Paint Sprayersatribut:
- Capacity (fl oz): 32
- Speed: Variable
- NRT-PRO Spray GunDeskripsi:NRT PRO SC 820 DC adalah produk keluaran terbaru yang memudahkan anda dalam melakukan pengecetan tanpa menggunakan kompresor maupun listrik cukup dengan menggunakan tenaga dari battery lithium. Mesin ini dapat digunakan untuk segala jenis catKelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 2 Pcs Baterai 20V 2000mAh- 1 Pcs Charger- 1 Pcs Corong- 3 Pcs Nozzle- 1 Pcs Tabung 1000mlatribut:
- Size (ml): 1000
- Battery: 5 Cell x 2
- Maximum Flow (ml/minute): 200
- Nozzle Size (mm): 1, 1.5, 2 (3 pcs)
- Nozzle and Needle Material: Kuningan
- Power (V/mAh): DC 20/2000
- TITAN Electric Powered Airless Paint Sprayeratribut:
- Country of Origin: China (subject to change)
- Operating Pressure (psi): 1,500
- UNSPSC: 31211908
- Voltage (V): 120 AC
- For use with: 353-515; 353-517; 353-619; 353-701; 353-702; 353-708; Mfr Model No. 353-413
- Guns Supported: 1
- Includes: Hose; Spray Gun; Spray Tip; Tip Guard
- Tip Size Included (inch): 0.017
- TITAN Electric Powered Airless Paint SprayersDeskripsi:Hex-nut blocking plugs have a closure mechanism that expands and tightens the plug with a hex-nut driver.atribut:
- UNSPSC: 31211908
- Amps AC (A): 4.1
- Flow Rate (gpm): 0.29
- For use with: 353-515; 353-517; 353-619; 353-701; 353-702; 353-708; Mfr Model No. 353-413
- Guns Supported: 1
- HP: 1/2
- Height (inch): 15-1/2
- Hose Length (ft): 25
- Includes: Hose; Spray Gun; Spray Tip; Tip Guard
- Length (inch): 18-15/64
- Max. Tip Size (inch): 0.015
- Maximum Hose Length (ft): 100
- Operating pressure: 1500
- Paint Sprayer Sub-Brand: ControlMax 1500
- Style: Stand
- Tip Size Included (inch): 0.015
- Voltage (V AC): 120
- Width (inch): 15-1/2
- Entrasol Susu Steril dengan Ekstrak Buah ZaitunDeskripsi:Entrasol Can Susu Steril dengan Ekstrak Buah Zaitun dan Kalsium, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Cocok dikonsumsi lintas generasi. Bantu jaga imunitas, kekuatan tulang & kesehatan jantung. Entrasol — Nutrisi Untuk Kuat Berdiri di Kaki Sendiri.Komposisi:Susu Segar (60%), Air, Susu Bubuk Skim, Penstabil Nabati, Ekstrak Buah Zaitun (0,01%) (Mengandung Ekstrak Buah Zaitun 4%). Mengandung alergen.Keunggulan:1. Esktrak Buah Zaitun2. Tinggi KalsiumNo. Halal: 410000253590422atribut:
- No. BPOM: 252811002900015
- Shelf Life (month): 12
- Size (ml): 180
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- TIGON Paint SprayerDeskripsi:1.4L X 450 SPRAY GUN W/ 517 TIP, 1/4 X 7,5M
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- KRISBOW Set Alat Semprotan Cat Wadah Aluminiumatribut:
- Nozzle Size (mm): 1.8
- Air Pressure (bar): 4
- Cup Capacity (cc): 2000
- Feed type: Suction
- Dimensions (LxWxH) (cm): 33x23x16
- Air Consumption (L/minute): 210
- NRT-PRO Spray GunDeskripsi:Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
- Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)Deskripsi:Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga mesin cat semprot Terbaru March 2026
| Wipro Alat Semprot Cat (Airless) | Rp5.099.900 |
| TORA Mesin Semprot Cat | Rp209.900 |
| DCA Airless High-Pressure Spraying Unit | Rp8.899.900 |
| TSUZUMI Airless Paint Sprayer | Rp3.399.900 |
| Graco Electric Powered Airless Paint Sprayers | Rp13.999.900 |
| Graco Handheld Paint Sprayers | Rp10.999.900 |
| NRT-PRO Spray Gun | Rp639.900 |
| TITAN Electric Powered Airless Paint Sprayer | Rp12.999.900 |
| TITAN Electric Powered Airless Paint Sprayers | Rp10.999.900 |
| Kenmaster Gergaji Besi Serbaguna | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/heP108519626-1.jpg)












/94P101000328-7.jpg)


/P101000994-1.jpg)
/9vP103634355-1.jpg)
/17P102062043-5.jpg)
/95P101000329-7.jpg)