Dasqua Digital Shore Durometer

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Pressure Needle Range (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Testing the hardness of soft rubber,printer roller and other elastomer material
Portable device, rugged plastic housing,front plate made of rugged polyamide
Large LED display for clear and easy reading
ON/OFF button and data hold button for one-hand-use
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk