Beli mesin bubut kayu sederhana di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  2. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  3. KRISBOW Mesin Bubut Mini
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Mini
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/600
    • Max. Swing Over Bed (mm): 305
    • Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
    • Dimensions (mm): 800x350x450
    • Maximum Length (mm): 450
  4. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  5. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  6. SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)
    64%
    Mulai

    Rp609.900

    SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)
    Deskripsi:
    Usage:Rough to general lathe turning , Planing, Shaping, Turning follow,Milling
    atribut:
    • Nominal Designation: 4
    • Dimensions a (mm): 19
    • Dimension F (mm): 12
    • Dimension D (mm): 15
    • Dimensions e (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 19
    • Dimensions c (mm): 5
    • Shank Length L (mm): 255
    • Shank Width W (mm): 19
    • Shank Height H (mm): 25
    • Dimension G (mm): 18
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  10. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  11. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  12. TRUSCO Horizontal/Vertical Rotary Table
    Mulai

    Rp20.999.900

    TRUSCO Horizontal/Vertical Rotary Table
    atribut:
    • Accessories: T shape bolt, Handle
    • Indexing Accuracy: Up to 10 Seconds
    • Keyway (mm): 14
    • Load Capacity (kg): 60
    • Purpose of Use: For accurate angular indexing.
    • Specifications: Surface Roughness ± 0.02mm or Less.
    • Suitable Chuck: Victor TC165F (6inches)
    • Table Diameter (mm): 200
    • Total Height (mm): 103
  13. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  14. JTC Tap And Die Set
    Mulai

    Rp1.899.900

    JTC Tap And Die Set
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  15. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  16. KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/550
    • Spindle Speed (rpm): Variable Speed (50HZ) 500 – 2,000
    • Max. Cutting Travel (mm): 85
    • Distance Between Center (mm): 1000
    • Maximum Duplicating Length (mm): 1000
    • Distance Between Center (inch): 40
    • Dimensions (mm): 1450x480x1220
    • Drive Spindle: 1inch x 8TPI
    • Face Plate (inch): 6
    • Face Plate (mm): 150
    • Head and Tail Stock Taper (mm): MT2
    • Swing Over Bed (inch): 14
    • Swing Over Bed (mm): 350
    • Tail Stock Spindle Travel (mm): 120
    • Tool Rest (inch): 12
    • Tool Rest (mm): 300
  17. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp539.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
Daftar Harga mesin bubut kayu sederhana Terbaru April 2026
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
KRISBOW Mesin Bubut MiniRp10.999.900
WISON Mesin Bor Bobok KayuRp4.599.900
RYU Table SawRp1.199.900
SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)Rp609.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Wipro Bor Duduk MiniRp1.199.900

Data diperbarui pada 28/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)