KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Motor (V/Hz/W)220/50/550
Spindle Speed (rpm)Variable Speed (50HZ) 500 – 2,000
Max. Cutting Travel (mm)85
Distance Between Center (mm)1000
Maximum Duplicating Length (mm)1000
Distance Between Center (inch)40
Dimensions (mm)1450x480x1220
Drive Spindle1inch x 8TPI
Face Plate (inch)6
Face Plate (mm)150
Head and Tail Stock Taper (mm)MT2
Swing Over Bed (inch)14
Swing Over Bed (mm)350
Tail Stock Spindle Travel (mm)120
Tool Rest (inch)12
Tool Rest (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan