Beli membrane ro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DELTA PURO Membrane UF Ultrafiltrasi
    Mulai

    Rp2.399.900

    DELTA PURO Membrane UF Ultrafiltrasi
    Deskripsi:
    Membrane UF-4040Membrane UF-4040 adalah membrane yang digunakan untuk proses ultrafiltrasi yang memiliki diameter 4 inch. Ultrafiltrasi (UF) adalah proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori dalam kisaran 0,1-0,001 mikron. UF Membrane 4040 ini tidak termasuk housing nya dan dapat menghilangkan zat berat bermolekul tinggi, bahan koloid, dan molekul polimer organik dan anorganik. 4040 UF Membrane bermerk Nanotec ini memiliki Pure Water Flux sebesar 1200 liter/jam dan Flowrate sebesar 600-1000 liter/jam. Membrane UF-4040 ini memiliki fluk yang lebih tinggi daripada Membrane RO dengan tekanan kerja yang rendah.
    atribut:
    • Module Type: Inside - Out
    • Shell And Seal Materials: PVC, Epoxy Resins
    • Membrane Material: PVC
    • Bacterial Removal (%): ≥ 99.99
    • Filtrate SDI: < 2
    • Filtrate Turbidity: < 0.1 NTU
    • Produced Water Pollution Index (SDI 25): < 3
  2. DELTA PURO Membrane Housing FRP
    Mulai

    Rp4.399.900

    DELTA PURO Membrane Housing FRP
    Deskripsi:
    Membrane Housing FRP 4 inchMembrane Housing FRP 4 inch adalah tabung untuk menempatkan membrane reverse osmosis yang memiliki diameter 4 inch. Housing Membrane FRP 4 inch ini terdiri dari dua macam model letak koneksi yaitu model Side Port dan model End Port. Membrane Pressure Vessel FRP 4 inch ini terdiri dari beberapa type yang dapat diisi dengan membrane sebanyak 1 sampai dengan 3 elemen membrane (berdasarkan type). Pressure Vessel Membrane FRP 4 inch dapat dioperasikan pada tekanan operasi 300 psi (20 bar) dan suhu temperature maksimal 49°C. Membrane Housing FRP 4 inch terbuat dari bahan fiberglass yang dilapisi dengan cat polyurethane gloss tinggi untuk ketahanan terhadap sinar ultraviolet dan dapat digunakan untuk membrane RO merk Filmtec, Hydranautics, Toray atau CSM.
    atribut:
    • Material: Filament wound epoxy glass composite
    • Maximum Working Temperature (°C): 49
    • Model Connection: Side Port (Side Entry) / End Port (End Entry)
  3. MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMW
    Mulai

    Rp3.299.900

    MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMW
    Deskripsi:
    Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel regenerated cellulose and Biomax polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore PVDF cut discs are available 0.1 µm, 0.22 µm, and 0.45 µm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:- Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm - Both Ultracel, Durapore, and Biomax membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements - Compatible with Amicon Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, Desalting
    atribut:
    • Chemistry: Regenerated Cellulose (RC)
    • Device Configuration: Ultrafiltration Discs
    • Filter Code: PLBC
    • Filter Type: Ultrafiltration
    • Key Applications: Protein PurificationProtein ConcentrationProtein Desalting
    • NMWL (KDa): 3
    • Quality Level: MQ400
    • Regenerated Cellulose (RC): Protein Purification, Protein Concentration, Protein Desalting
  4. Snowate Reverse Osmosis Membrane
    Mulai

    Rp3.399.900

    Snowate Reverse Osmosis Membrane
    Deskripsi:
    Membrane RO Filmtec BW30-4040Membrane RO Filmtec BW30-4040 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2400 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-4040 ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane BW30-4040 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane RO Filmtec BW30-4040 dapat memisahkan garam dari air yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,1 m3/hari permeat.
  5. Poisedon Membran RO
    Mulai

    Rp159.900

    Poisedon Membran RO
    Deskripsi:
    Semua membran RO menggunakan membran primer dengan tingkatdesalinasi 93%-99%, yang akan menyediakan membran reverse osmosis RO kualitas tertinggi untuk pasar IndonesiaTeknologi RO adalah teknologi pemisahan dan penyaringan membran yang menggunakan perbedaan tekanan sebagai tenaga penggerak. Ukuran pori-porinya sekecil 0,0001 mikron. Di bawah tekanan tertentu, molekul air dapat melewati membran RO, sedangkan garam anorganik, ion logamberat, bahan organik, koloid, bakteri, virus, dan kotoran lain dalam air sumber tidak dapat melewati membran RO, sehingga air murni yang dapatmelewatinya dan air pekat yang tidak dapat melewatinya dibedakan secara ketat. Poseidon menggunakan "membran komposit film tipis" untukmenghilangkan "membran cellulose" awal. "Membran komposit film tipis" yang dikembangkan oleh POSEIDON memiliki stabilitas kimia, kemampuan anti- polusi yang kuat, ketahanan asam dan alkali yang lebih baik, serta memiliki fluks air dan laju retensi garam yang tinggi dan ketahanan terhadap erosibiologis saat dioperasikan di bawah tekanan sedang. Ia dapat menghasilkan air secara terus-menerus dan tanpa henti pada suhu 0-45℃ dan pH 4-12. Lajudesalinasi 3-5% lebih tinggi daripada membran biasa, dan produksi air per-unit permukaan membran efektif besar, dan pencucian baliknya menyeluruh.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 0.0001
    • Membran Grade: Level 1
    • Water Source (ppm): TDS ≤ 800
  6. KUSATSU RO Membrane
    Mulai

    Rp339.900

    KUSATSU RO Membrane
    Deskripsi:
    More than 30 years of production experience, thousands of high-performing RO plants throughout the world are the foundation of the excellent reputation that KUSATSU TORAY membrane products have.
    atribut:
    • Life Time (Months): 6-12
    • Working Temperature (°C): 5-45
  7. monotaro Complete Case for Ro Membrane Filter
    Mulai

    Rp399.900

    monotaro Complete Case for Ro Membrane Filter
    Deskripsi:
    A Standard housing set when using the RO membrane filter alone.It also comes with a drainage control needle, which is convenient for experiments.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
  8. HYDRAMEM Brackish Water RO Membrane
    Mulai

    Rp2.799.900

    HYDRAMEM Brackish Water RO Membrane
    Deskripsi:
    Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish WaterFeed Spacer : 34 mil (0.864 mm) with modified geometry
  9. YUTAKA Sarung Tangan Las
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    YUTAKA Sarung Tangan Las
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  10. HYDRAMEM Fouling Resistant RO Membrane
    Mulai

    Rp11.999.900

    HYDRAMEM Fouling Resistant RO Membrane
    Deskripsi:
    Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish Water & Waste WaterFeed Spacer : 34mil (0.865 mm) with modified geometry
    atribut:
    • Diameter (inch): 8
    • Salt Rejection (%): 99.5
    • Product Flow Rate (L/hour): 1653.75 (10500gpd)
    • Active Surface Area (ft²): 400
    • Active Surface Area (m²): 37.16
  11. Merck Millipore Strat-M Membrane Transdermal Diffusion
    Mulai

    Rp15.999.900

    Merck Millipore Strat-M Membrane Transdermal Diffusion
    Deskripsi:
    Strat-M Membrane for Transdermal Diffusion TestingExperience the unmatched predictability of Strat-M membrane-a synthetic, non-animal based model for transdermal diffusion testing that is predictive of diffusion in human skin without lot-to-lot variability, safety and storage limitations.Strat-M membrane is designed for screening of:- Active pharmaceutical ingredients (API) - Cosmetic actives - Formulations - Personal care products - Pesticides and chemicals Human Skin CorrelationStrat-M membrane is predictive of diffusion in human skin for a wide range of compounds and formulations. Use the Compound Correlation Tool to learn how well Strat-M membrane will work for you.Reproducible Diffusion Data:No need to repeat testing each time a new lot of skin arrives in the lab. Strat-M membrane is a highly consistent, engineered material that allows you to compare today's diffusion data with data you will generate next week, or next month. Furthermore, lot-to-lot consistency brings a new level of clarity to your test data, simplifying your analysis.Sensitive to EnhancersStrat-M membrane exhibits differential permeability in the presence of enhancers and is compatible with common formulation formats, so it is appropriate for use during formulation optimization.Ultimate Experimental ConvenienceStrat-M membrane was designed with convenience in mind. The Strat-M membrane is shelf-stable and stocked in the warehouse so procurement and storage is a breeze. Each membrane is individually packaged as precut discs and do not need to be hydrated prior to use. Simply remove the Strat-M membrane disc from its pouch and load into a Franz cell.
    atribut:
    • Filter Code: SKBM
    • Filter Color: White
    • Filter Surface: Plain
    • Chemistry: Polyethersulfone (PES)Polyolefin (PO)Synthetic Lipid post-treatment
    • Material Size: 60
    • Quality Level: MQ400
    • Thickness (µm): 300
  12. Starlab Scientific MCE Membrane Filter
    Mulai

    Rp2.199.900

    Starlab Scientific MCE Membrane Filter
    Deskripsi:
    MCE Membrane filter also called Mixed Cellulose Esters membrane filter, is a no-sterile membrane. It has good hydrophilicity, high porosity, and filtration speed.MCE membranes filter offer high recovery rates and superior flow rates, and the pore size covers 0.1um, 0.22um, 0.45um, 0.8um, 1.0um, 3.0um, 5.0um, and the diameter from 13mm, 25mm, 47mm, 50mm, 60mm, 90mm, 142mm, 150mm, 200mm, 293mm, 300mm. We also can customize the size you want.AdvantagesHigh performance in Microbiological and particulate analysis;High protein binding than the CA membrane filter.
    atribut:
    • Filter Media: Hydrophilic MCE
    • Diameter (mm): 47
    • Bubble Point: ≧0.31 MPa(0.22 μm) ≧0.15 MPa(0.45 μm)
    • Flow Rate: @23°C, H2O ≥ 10 mL/min/cm2@1 bar(0.22 μm) ≥ 20 mL/min/cm2@1 bar(0.45 μm)
    • Maximum Operating Pressure (bar): 4.2 @23°C 1.5 @85°C1387
    • Thickness (µm): 85–100
    • pH Range: 3.5–8
  13. LG CHEM High Quality Reverse Osmosis (RO Membrane)
    Mulai

    Rp4.599.900

    LG CHEM High Quality Reverse Osmosis (RO Membrane)
    Deskripsi:
    Thousands ofhigh-performing RO plants throughout the worldare the foundati
    atribut:
    • Test Pressure (psi): 150
    • Ph: 7.5
    • Stabilized Salt Rejection (%): 99
    • Active Area Ft2 (m²): 7.5
    • Color: White
    • Minimum Salt Rejection (%): 98
    • Permeate Flow Rate GPD (m³): 2000
    • Single Membrane Recovery (%): 15
    • Size (mm): 1016
  14. AS ONE Syringe Filter
    Mulai

    Rp1.199.900

  15. MS(Membrane Solutions) Nylon Syringe Filter
    Mulai

    Rp1.599.900

    MS(Membrane Solutions) Nylon Syringe Filter
    atribut:
    • Material (Membrane): PA (Nylon)
  16. Tacmina Pompa Kimia
    Mulai

    Rp5.199.900

  17. EnvIronmental Technology HolLow Fiber Membrane Filter (Uf Membrane) Case Integrated Type
    Mulai

    Rp1.799.900

    EnvIronmental Technology HolLow Fiber Membrane Filter (Uf Membrane) Case Integrated Type
    atribut:
    • Inner Diameter (phi mm): [HolLow fiber] about 0.25
    • Connection: 1/4 inch pin Type
    • Effective Area (m²): [Membrane] 0.5
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 0.4 (not the inlet / outlet pressure difference)
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 2 (temporary, easy to clog)
    • Outer Diameter d (mm): [HolLow fiber] about 0.5
    • Quantity per Set (pieces): [HolLow fiber membrane] about 1000
    • Standard Flow Rate (L/minute): 1 or less (always)
  18. LABEXACT Membrane Filter Paper
    Mulai

    Rp1.299.900

    LABEXACT Membrane Filter Paper
    Deskripsi:
    Sterile mixed-cellulose ester membranes provide contrast with the sample for reduced eye strain when viewing samples. They are biologically inert and have a smooth surface and high thermal stability.
    atribut:
    • UNSPSC: 41104929
    • Diameter (mm): 47
    • For use with: Air; Liquids
    • Grade: FDA
    • Hydrophilic: Yes
    • Material: Mixed Cellulose Esters
    • Pore Size (µm): 0.45
    • Product Type: Membrane Filter
    • Solvent Releasing: Yes
    • Sterile/Non-Sterile: Sterile
  19. MS(Membrane Solutions) PTFE Syringe Filter (Hydrophobic)
    Mulai

    Rp1.499.900

Daftar Harga membrane ro Terbaru January 2026
DELTA PURO Membrane UF UltrafiltrasiRp2.399.900
DELTA PURO Membrane Housing FRPRp4.399.900
MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMWRp3.299.900
monotaro Ro Membrane Filter (Reverse Osmosis Membrane Filter)Rp829.900
Snowate Reverse Osmosis MembraneRp3.399.900
Poisedon Membran RORp159.900
KUSATSU RO MembraneRp339.900
monotaro Complete Case for Ro Membrane FilterRp399.900
HYDRAMEM Brackish Water RO MembraneRp2.799.900
YUTAKA Sarung Tangan LasRp10.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait