Beli mcb 10a di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 6
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 4.5
- Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
- Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Deskripsi:Hannochs_MCB-1-PMCBH 1PMelindungi instalasi listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan arus pendek.Pembatasan penggunakan kelebihan arus.Konduktor yang baik untuk arus listrik.Memutusan arus listrik dengan cepat ketika ada arus pendek.Tahan panas ketika dialir arus listrik.atribut:
- Voltage (V): 230/400
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1P C Series (MCB)atribut:
- Electric Current (A): 25
- Number Of Poles (P): 1
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve C (MCB)atribut:
- Depth (mm): 78.5
- Height (mm): 85
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Seriesatribut:
- Poles Description: 3P
- Product or Component Type: Main Contact Set
- Range: TeSys
- Hager Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Deskripsi:Connection capacity : - 35mm2 flexible wire (50mm2 possible with some cable end-caps) - 70mm2 rigid wire KEMA In conformity with the lEC 60 898-1, 947-2 approved Tripping curves : CIC” magnetic setting between 5 and 10 Inch “D” magnetic setting between 10 and 20 Inch
- In-Lite Lampu Plafon TanamDeskripsi:Mini Downlight INDC240 SLED Downlight Series in-Lite merupakan lampu yang pemasangannya tersembunyi di dinding atau plafon yang tidak membutuhkan ruangan ekstra. Lampu ini sering dijadikan pilihan lampu untuk hunian minimalis terutama ruangan sempit. Karena ruangan yang kecil umumnya dapat terlihat lebih lapang dengan pencahayaan yang terang.Jenis lampu downlight in-Lite beragam, mulai dari Slim Downlight, Anti Glare Downlight, dan Tri Color Downlight.atribut:
- Color: Warm White
- Color Temperature: 3000K
- Size (mm): 78x53
- Lumens (lm): 525-2700
- SNI License: Yes
- SNI Number: 061/LSP/QI/08-V/2020
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- NERO Electric Casa X2-Gr Flush Switchesatribut:
- Color: Gray
- Current (AX): 10
- Voltage (V): 250
- Schneider Electric MCB Acti 9 iC60N dengan Indikator Pengamanatribut:
- Height (mm): 85
- Depth (mm): 78.5
- Philips Lampu LED Downlightatribut:
- Color: Neutral White
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 2Patribut:
- Number of Poles: 2P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve D (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC, DC
- Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
- Supreme Cables Power Cable NYMHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
Daftar Harga mcb 10a Terbaru March 2026
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P | Rp109.900 |
| Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB) | Rp93.900 |
| Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (MCB) | Rp85.900 |
| Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB) | Rp45.900 |
| Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1P C Series (MCB) | Rp88.900 |
| Broco Saklar Hotel Double Plano Series (Saklar Seri/Saklar Lampu) | Rp49.900 |
| Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve C (MCB) | Rp229.900 |
| Uticon MCB Panel Box | Rp52.900 |
| Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Series | Rp1.899.900 |
| Hager Miniature Circuit Breaker 1P (MCB) | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/chP103102449-49.jpg)
/hkP105283632-10.jpg)
/8dP105194301-1.jpg)
/fvP102071571-5.jpg)
/o9P103053873-2.jpg)
/k4P102071724-93.jpg)

/hlP103455633-1.jpg)








/mhP102071809-80.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/4jP108186163-2.jpg)