Legrand RX3 MCB 1P 4500A

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp979.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
IP ProtectionIP20
Number of Pole1 (total)
Rated Voltage (V)230
Impact Protection (IK)IK04
ColorGrey
Breaking Capacity (A)4500
Built-in Depth (mm)44
Depth (mm)77.3
Frequency (Hz)50-60
Halogen FreeYes
Height (mm)88.8
Nominal Voltage (V)210-440
Number of Modules1
Storage Temperature (°C)-25-60
Voltage TypeAC
Width (mm)17.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan