Beli logitech mouse b100 usb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  2. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  3. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp63.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  4. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  5. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  6. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  7. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  8. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
    atribut:
    • Customization Application: Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
  9. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp409.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
  10. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp339.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  11. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  12. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  13. Robot Wireless Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  14. Komic Mouse USB Cable
    Mulai

    Rp11.900

    Komic Mouse USB Cable
    Deskripsi:
    Merupakan mouse yang didesain simpel dengan optik presisi tinggi sehingga nyaman digunakan. Mouse ini memiliki bentuk yang tidak terlalu besar sehingga mudah dibawa kemana-mana. Penggunaan mouse yang sangat gampang , anda tinggal mencolokkan usb kabel ke PC / Laptop anda dan mouse pun dapat digunakan. Mouse ini ringan dan memiliki kemampuan sensor 800 DPI Optical Mouse yang membuat mouse ini cepat dan / Kegunaan : Memberikan perintah kedalam komputer berupa tanda panah.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 128x67x40
    • Cable Length (m): 1.5
  15. Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Mulai

    Rp429.900

    Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Part Number: 920-006314
  16. Microsoft Mouse Wireless
    Mulai

    Rp359.900

    Microsoft Mouse Wireless
    Deskripsi:
    Wireless Mobile Mouse 1850A mobile mouse designed for comfort and portabilityThe Wireless Mobile Mouse 1850 is designed for life on the go, offering wireless freedom and built-in transceiver storage for ultimate mobility. Comfortable to use with either hand, and a scroll wheel for easy navigation makes this mouse the ideal device for your modern, mobile lifestyle.Operating systemsCOMPATIBLE:- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT 8.1, Win RT 8- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0, Nexus 9, Android 4.4.4, Nexus 5LIMITED FUNCTIONALITY:- Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE:- iOS 7, iOS 6
    atribut:
    • Dimensions (LxW) (mm): 100x58.1
  17. Bantex Mouse Pad
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    Bantex Mouse Pad
    Deskripsi:
    Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
  18. Epson Ink Bottle 001 (Tinta)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    Epson Ink Bottle 001 (Tinta)
    atribut:
    • Suitable For: L4150, L6170, L6190
    • Suitable Manufacturer: EPSON
  19. Taffware Wireless Optical Mouse
    Mulai

    Rp28.900

    Taffware Wireless Optical Mouse
    Deskripsi:
    Mouse nirkabel dari taffware menawarkan Anda sebuah mouse tanpa kabel berkualitas untuk menunjang kebutuhan Anda saat berada di depan laptop atau PC. Dengan desain nirkabel membuat Anda lebih leluasa saat menggerakkan mouse tanpa dibatasi dengan kabel. Teknologi frekuensi radio 2.4GHz yang canggih untuk transmisi membuat mouse ini dapat bekerja ke segala arah dalam jarak 10 meter dari perangkat Anda. Sensitvitas tinggi memastikan gerakan yang tepat di layar komputer
    atribut:
    • Frequency (GHz): 2.4
Daftar Harga logitech mouse b100 usb Terbaru April 2026
Logitech Optical Mouse USBRp85.900
Logitech Headset StereoRp109.900
Logitech Optical USB Mouse B100Rp63.900
Logitech Silent Wireless MouseRp199.900
Logitech Wireless Mouse M170Rp149.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Logitech USB HeadsetRp409.900
Logitech USB HeadsetRp339.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)