Beli lem silikon kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Xtraseal Auto Glass Sealantatribut:
- Color: Black
- Volume (g): 300
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Dowsil Neutral Plus Silicone SealantDeskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Wipro Silicon Gunatribut:
- Material: Besi
- Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
- Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Elastisitas: 426%
- Movement Capacity: 25%
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Xtraseal Contruction SealantDeskripsi:For bonding application to construction and furniture.atribut:
- Size (g): 320
- Xtraseal Waterproofing and Gap SealantDeskripsi:For cold room panel sealing.atribut:
- Size (ml): 300
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Kenmaster Tembakan Lem KacaDeskripsi:- Mempermudah melekatkan lem- Mampu digunakan untuk semua jenis permukaan- Terbuat dari bahan berkualitas- Merupakan alat yang membantu kita dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dengan caulking gun, pekerjaan untuk melekatkan suatu bagian pada bagian lain lebih cepat dan lebih mudah- Keunggulan dari caulking gun ini adalah mampu digunakan pada semua jenis permukaanatribut:
- Size (inch): 9
- Bostik Silicon SealantDeskripsi:Bostik S546 BATHROOM & KITCHEN SILICONE CLASSIC is a versatile neutral silicone sealant for sanitary and kitchen applications which cures by reacting to moisture to form a durable elastic rubber seal. The product is UV and weather resistant.atribut:
- Size (ml): 280
- Application Temperature (°C): +5 to +40
- BOLDe Ubrello Payung InverterDeskripsi:- Payung Inverter dibuka terbalik- Dilengkapi dus packaging yang aman- Kualitas Premium- Dilengkapi tombol untuk membuka dan menutupatribut:
- Diameter (cm): 97
- ALSEAL All Purpose SealantDeskripsi:ALSEAL All Purpose Sealant is a general purpose acetoxy silicone sealant formulated for general purpose glazing and sealing applications where long term reliability is required. It will bond to form a durable, flexible, waterproof seal on many common wet area building materials. This elastomeric sealant is permanently elastic upon curing.Well-suited for general sealing applications such as sheet metal, skylights, ventilators, air-conditioning systems, metal/ plastic signs, glass block structures and as a bedding for marine hardware.atribut:
- Color: Grey
- Size (ml): 280
- Density (g/mL): 0.95-0.98
- Service Temperature (°C): Up to 150
- Application Temperature (°C): -20 to 50
- Curing System: Moisture curing, acetoxy
- KRISBOW Tembakan Lem Kacaatribut:
- Dimensions (mm): 340x250x330
- Size (inch): 9
- TAGPro Sekop Gagang KayuDeskripsi:Kepala sekop terbuat dari plat baja ukuran 1.4mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang menarik. Grip yang memiliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.atribut:
- Head Size (mm): 1.4
- Head Material: Plat Baja
- Handle Material: Kayu
- Overall Length (cm): 103.0
- Width (cm): 23
- Height (cm): 29.0
- Ika Silicone Sealant Glass Aceticatribut:
- Volume (ml): 300
- TEKIRO Tembakan Lem Kacaatribut:
- Size (inch): 10.5
Daftar Harga lem silikon kaca Terbaru March 2026
| Dowsil Glass Sealant Acetic | Rp39.900 |
| Sherlock Tembakan Lem Kaca | Rp83.900 |
| Xtraseal Auto Glass Sealant | Rp89.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant | Rp47.900 |
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
| Wipro Silicon Gun | Rp27.900 |
| Dextone Silicon Sealant Tabung Sanitary | Rp45.900 |
| Xtraseal Contruction Sealant | Rp39.900 |
| Xtraseal Waterproofing and Gap Sealant | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Sherlock%20Tembakan%20Lem%20Kaca/2fP105168087-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Xtraseal%20Auto%20Glass%20Sealant/jsP106340712-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Xtraseal%20Contruction%20Sealant/kfP103672735-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Xtraseal%20Waterproofing%20and%20Gap%20Sealant/mvP103672823-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/Kenmaster%20Tembakan%20Lem%20Kaca/P102278222-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/ALSEAL%20All%20Purpose%20Sealant/9eP103466338-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/KRISBOW%20Tembakan%20Lem%20Kaca/f8P103636548-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TEKIRO%20Tembakan%20Lem%20Kaca/hjP111254631-1.jpg)