GE Silpruf Silicone Weatherproofing Sealant Neutral (Lem Silikon Sosis)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ConsistencyPaste
Polymer100% Silicone
VOC (g/L)20
Tooling Time (minute)20-30
Tack Free Time (hour)1.5-2
Sag/Slumpmax 0.1 inch
Hardness, Durometer (Type A Indentor)24
Ultimate Tensile Strength (psi)341
Ultimate Elongation (%)715
Tensile at 50% Elongation (psi)47
Tensile at 100% Elongation (psi)73.2
Tear strength (ppi)76.8
Joint Movement Capability±50%
Service Temperature Range (after cure)-48°C to 121°C
Fire Endurance (hour)2
Weathering and UV ResistanceExcellent
Cure Time (days)3-4
Full Cure (days)10-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 1 sosis isi 591.5 ml
- Penggunaan outdoor / indoor
- Waterproof / Heat Resistance
- Tahan Segala Cuaca dan Sinar UV
- Flexible
- Tidak berbau asam
- Warna Black
Kegunaan
Digunakan untuk : - Kaca - Logam - Curtain Wall - Alumunium - Beton & Batu - Lantai - Fiberglass - Plastik - Bahan Bangunan Lain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait