Dextone Instant Glue (Lem Super)

Rating:
100% of 100
(6)
Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp789.900
Spesifikasi
ColorClear
Density (g/mL)1.05
Size (g)15
Viscosity (cPs)1-5
Adhesive TypeInstant Adhesive
Base ChemicalCyanoacrylate
Fixture Time (s)5
Package TypeBottle
Suitable MaterialMetal / Plastic / Porcelain / Ceramic / Leather / Wood / Fabric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagai
macam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.
Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
Description
A single component adhesive with industry grade that have very fast setting, high flow ability and good penetration characteristic. Low viscosity and bond various materials such as metal, plastic, porcelain, ceramic, leather and wood.
No need to be stored in the refrigerator, 12 months warranty is not dry, glue the quarz in 5 seconds.

Ulasan Produk