Beli led panel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SIMON ELECTRIC 3000K Footlight Moduleatribut:
- Color Temperature (K): 3000
- EcoLink Panel LEDDeskripsi:Keunggulan:-CRI8O sehingga objek yang disinari akan lebih sesuai dengan warna aslinya.-Ukuran panel yang tipis (34mm) untuk pemasangan yang lebih rapi-Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan (ditanam, dipasang di permukaan, dan/atau digantung”)-Memiliki 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasiatribut:
- Power (W): 35
- Lumen (lm): 2600
- Lamp Life (hour): 15000
- INTERLUC LED Slim Long PanelDeskripsi:Panel LED Lampwith Rectangle shapeatribut:
- Application: Indoor
- Color: White 6000K
- Dimensions (cm): 30x120
- Power (W): 48
- Shape: Rectangle
- Voltage (V): 165-260
- Allumia Lampu Mesin Jahit Magnet SkunDeskripsi:Indohose Allumia 806MU Lampu LED Mesin Jahit Magnet Skun - LED 6 TitikModel : Lampu Led Untuk Mesin Jahit (6 Titik Model U)Cara pemakaian:1. Aturlah tiang elastis/Pipa fleksibel pada lampu LED kearah yang anda inginkan2. Tempelkan lampu ke mesin jahit berbodi besi/benda yang dapat menempel pada magnet3. Lampu dipasang/disambung ke dinamo (Untuk Skun) / Saklar (Untuk Colokan Listrik) on-off pada mesin jahit4. Lampu LED ini hanya bisa ditempelkan pada mesin Jahit berbodi besi atau yang benda yang bersifat dapat menempel pada magnet (mesin jahit industri & tradisional), apabila pembeli menggunakan mesin jahit bodi plastik, maka lampu LED ini dapat ditempelkan dengan bantuan lem/double tape.atribut:
- Light Color: White
- Voltage (V): 110-240 AC
- Frequency (Hz): 50-60
- Power (W): 1.0
- LED Modul: 30 points
- Color: Black
- Handle Coating: Rubber
- Model : Led Light For Sewing Machine (30 Point)
- In-Lite Backlit Panelatribut:
- Beam Angle (°): 120
- Body Color: White
- Color Rendering Image (CRI): ≥80
- Frequency (Hz): 50/60
- Initial Lumen: 4800
- Power (W): 40
- SNI License: Yes
- SNI Number: 061/LSP/QI/08-V/2020
- Standard: SNI
- Voltage (V): 220-240
- Visero LED Panel OutbowDeskripsi:LAMPU LED PANEL OUTBOWSudah Berstandar SNILampu Led Berkualitas Tinggi
- NERO Electric Ultra Bright LED Panel Light 120X30atribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- Type: Panel Light / 220-240V / 50/60 Hz / 120° / ‘Wide Range 100-265V'
- Replacement: 36W T8 fluorescent tube x 2
- Luminous Flux: 3100 lm
- CCT: Super Daylight / Super Coolwhite / Bright Warmwhite
- Dimensions (mm): 1200 x 300 x 9
- Lifetime: 30000 hours
- GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- DAYBRITE 2x2ft. LED Panel & TrofferDeskripsi:Lumen- and color-temp-selectable LED panels have inner switches for choosing light output and color tone settings to suit a room or application. The lumen switch has different brightness settings for selecting the light output. The color temperature switch has different Kelvin (K) settings for selecting the hue or tone of the light (e.g., 3500 K for warm white, 4000 K neutral white, 5000 K for daylight). The panels' flat lens focuses light downward and reduces glare to provide a smooth, consistent lighting effect.atribut:
- UNSPSC: 39112102
- Color Rendering Index: 80
- Color Temperature (Kelvin): 3500; 4000; 5000
- Dimmable: Yes
- Dimming Method (V): 0-10
- Dimming Range (%): 100 to 5
- Emergency Battery Backup: No
- For Bulb Type: Integrated LED
- Includes: Power Feed Wires
- Item: Backlit Panel
- LED Replacement For: 2 Lamp F17 T8
- Lens Shape: Flat
- Lens Type: Flat Opal
- Light Technology: LED
- Lighting Certification: CSA Standard; CULus listed; UL
- Lumens (lm): 4247
- Lumens Range (lm): 4000 to 5999
- Lumens per Watt (lm/W): 32
- Manufacturer Part Number: 2SBP3040L8CS-2-UNV-DIM
- Maximum Fixture Wattage (W): 39
- Minimum Ambient Temperature (°F): -4
- Mounting Style: Surface
- Nominal Length (ft): 2x2
- Overall Length (ft): 2
- Overall Width (ft): 2
- Rated Life (hour): 67000
- Sensor Type: No Sensor
- Series: SBP
- Standards: ANSI; CSA Standard; CUL Listed; NEMA; UL
- Voltage (V): 120 to 277 AC
- Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Type: T8
- EU RoHS compliant: Yes
- 3M BX Protective Eyewear (Kacamata Safety)Deskripsi:Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.atribut:
- Frame Material: plastic
- Lens Material: Polycarbonate
- Lens Coating: anti fog
- Lens Marking: Z87+
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
- Eyewear Range: Value
- Frame Color: Silver/Black
- Frame Style/Type: Half-frame
- Hard Coat Lens: No
- Metal Detectable: No
- Product Type: Safety Glasses
- Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
- Seal Type: No Seal
- Splash Protection: No
- Temple Color: Silver and Black
- Temple Style: Adjustable length
- UV Protection: 99.9%
- Lototo Padlock L410 (Gembok)Deskripsi:LOTOTO L410RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter Steel shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Key Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.atribut:
- wide (mm): 38 (1 1/2inch)
- Shackle Clearence (mm): 38 (1 1/2inch)
- Body Height (mm): 44 (1 3/4inch)
- Body Material: Nylon
- Diameter Shackle (mm): 6 (1/4inch)
- Shackle Material: Steel
- Philips SmartBright Direct Panel G2 (Lampu LED Panel)atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 or 60
- Color: White
- Overall Height (mm): 34
- Beam Angle of Light Source (degree): 120
- CE mark: CE mark
- Cable (m): Cable 0.3 without plug
- Connection: Connection unit 2-pole
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: PSU (Power supply unit)
- EU RoHS compliant: No
- Glow-wire test: 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s)
- Number of Gear Units: 1 unit
- Protection class IEC: Safety class II (II)
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Length (mm): 600
- Power (W): 8
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
Daftar Harga led panel Terbaru October 2026
| Philips SmartBright Slim Panel (Lampu LED Panel) | Rp659.900 |
| SIMON ELECTRIC 3000K Footlight Module | Rp289.900 |
| EcoLink Panel LED | Rp359.900 |
| INTERLUC LED Slim Long Panel | Rp319.900 |
| Allumia Lampu Mesin Jahit Magnet Skun | Rp84.900 |
| In-Lite Backlit Panel | Rp659.900 |
| Visero LED Panel Outbow | Rp43.900 |
| NERO Electric Ultra Bright LED Panel Light 120X30 | Rp1.199.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu) | Rp52.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rqP106159998-1.jpg)







/qjP102121955-2.jpg)
/hsP109123640-1.jpg)

/enP107507527-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/3M%20BX%20Protective%20Eyewear%20(Kacamata%20Safety)/P102069370-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Padlock%20L410%20(Gembok)/lqP106657782-1.jpg)
/5rP107508207-1.jpg)
/odP107626877-1.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/mzP102086827-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)