INTERLUC LED Slim Long Panel

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ApplicationIndoor
ColorWhite 6000K
Dimensions (cm)30x120
Power (W)48
ShapeRectangle
Voltage (V)165-260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Panel LED Lamp

with Rectangle shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan