Philips SmartBright Direct Panel G2 (Lampu LED Panel)

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp769.900
Spesifikasi
Input Frequency (Hz)50 or 60
ColorWhite
Overall Height (mm)34
Beam Angle of Light Source (degree)120
CE markCE mark
Cable (m)Cable 0.3 without plug
ConnectionConnection unit 2-pole
Driver includedYes
Driver/power unit/transformerPSU (Power supply unit)
EU RoHS compliantNo
Glow-wire test650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s)
Number of Gear Units1 unit
Protection class IECSafety class II (II)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan