Spesifikasi
| Light Color | White |
|---|---|
| Voltage (V) | 110-240 AC |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Power (W) | 1.0 |
| LED Modul | 30 points |
| Color | Black |
| Handle Coating | Rubber |
| Model | Led Light For Sewing Machine (30 Point) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Indohose Allumia 806MU Lampu LED Mesin Jahit Magnet Skun - LED 6 Titik
Model : Lampu Led Untuk Mesin Jahit (6 Titik Model U)
Cara pemakaian:
1. Aturlah tiang elastis/Pipa fleksibel pada lampu LED kearah yang anda inginkan
2. Tempelkan lampu ke mesin jahit berbodi besi/benda yang dapat menempel pada magnet
3. Lampu dipasang/disambung ke dinamo (Untuk Skun) / Saklar (Untuk Colokan Listrik) on-off pada mesin jahit
4. Lampu LED ini hanya bisa ditempelkan pada mesin Jahit berbodi besi atau yang benda yang bersifat dapat menempel pada magnet (mesin jahit industri & tradisional), apabila pembeli menggunakan mesin jahit bodi plastik, maka lampu LED ini dapat ditempelkan dengan bantuan lem/double tape.
Model : Lampu Led Untuk Mesin Jahit (6 Titik Model U)
Cara pemakaian:
1. Aturlah tiang elastis/Pipa fleksibel pada lampu LED kearah yang anda inginkan
2. Tempelkan lampu ke mesin jahit berbodi besi/benda yang dapat menempel pada magnet
3. Lampu dipasang/disambung ke dinamo (Untuk Skun) / Saklar (Untuk Colokan Listrik) on-off pada mesin jahit
4. Lampu LED ini hanya bisa ditempelkan pada mesin Jahit berbodi besi atau yang benda yang bersifat dapat menempel pada magnet (mesin jahit industri & tradisional), apabila pembeli menggunakan mesin jahit bodi plastik, maka lampu LED ini dapat ditempelkan dengan bantuan lem/double tape.
Fitur
1. Warna Cahaya : Putih2. Lampu LED dengan dudukan magnet yang kuat, dan mudah ditempatkan dimana saja pada semua benda besi / baja
3. Tegangan listrik 110 - 240 V AC/50Hz-60Hz
4. Nyaman untuk mata sehingga tidak menyebabkan mata pedih dan mudah lelah
5. Lampu LED untuk berbagai macam keperluan Penerangan
6. Pencahayaan yang terang namun tidak menyilaukan
7. Hemat listrik, hanya 0,5 watt
8. Tidak Mudah panas
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
