Beli kompresor air brush di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Air Brush Air Brush Hose (Selang Udara)Deskripsi:-It comes with one-touch joint (with G1/8 plug) so it is easy to detach the air hose.-For small coating amount of paint for prototype and repair paint.-For places where spray pattern has entered minimally.-Dropper-Hose Joint (G1/8)-Exclusive Spanner-Cupatribut:
- Length (m): 1.7
- Compressor Side: G1/8
- Mounting Screw Air Brush Side: One-touch Joint with G1/8 Plug
- Hose Diameter (mm): 3.5x2
- TEKIRO Regulator Filter Udara KompresorDeskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Scotch-Brite Sikat ToiletDeskripsi:Efektif Membersihkan Toilet - Bulu sikat kuat untuk membersihkan noda membandel - Mampu menjangkau bagian toilet yang sulit dijangkau - Gagang sikat nyaman digenggam - Dilengkapi dengan wadah sikat - Dilengkapi dengan wadah sikaatribut:
- Product Type: Sikat Toilet
- Surface Recommendations: Toilet
- Cleaning Type: Strong Rubbing Power
- Dimensions (mm): 455x305x127
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- Bagus Sikat KlosetDeskripsi:Bagus Dish Brush, sikat multi fungsi yang dapat digunakan untuk membersihkan noda membandel pada peralatan masak atau peralatan makan. Bisa juga digunakan untuk membersihkan lantai kompor dan lainnya. - Memiliki Grip karet, tidak licin saat di pakai. - Memiliki Shovel head untuk membersihkan kerak. - Bulu sikat lebih awet dan tidak mudah rontok. - Terbuat dari Nylon berkualitas, tidak mudah berjamur.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Airatribut:
- Material: Hose:Polyurethane (Mesh)
- Primary Hose Total Length (m): 1
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Specification: Connection can be done with a commercially available coupler.
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- Cosmos Portable Water DispenserDeskripsi:Dapatkan air minum panas dan normal dengan Cosmos Dispenser Air CWD 1138, dispenser 2in1 dengan fitur top loading. Anda dapat dengan mudah memasang galon di atas dispenser ini dan kemudian akan diproses di dalam untuk menghasilkan air normal dan air panas secara bersamaan. Dengan menyediakan dispenser Cosmos ini di rumah atau kantor, Anda tidak perlu menyediakan air minum dan memanaskan air secara terpisah. Air dari galon dapat diproses secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang kualitas airnya. Dengan water dispenser Cosmos ini, air yang dihasilkan higienis karena menggunakan tangki berbahan Stainless Steel berkualitas, sehingga tahan karat dan anti bakteri. Dilengkapi dengan dua buah knob bukaan air yang kuat dan mudah dibuka. Penggunaan dispenser ini juga amat efisien dengan konsumsi listrik 220 Volt serta tidak berisik ketika dispenser ini dinyalakan. Spesifikasi: - Hot & Normal - Material Plastik
- WTB Air Duster Gunatribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Pressure (bar): 10
- KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Deskripsi:Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
Daftar Harga kompresor air brush Terbaru March 2026
| TRUSCO Air Brush Air Brush Hose (Selang Udara) | Rp639.900 |
| TEKIRO Regulator Filter Udara Kompresor | Rp179.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
| Scotch-Brite Sikat Toilet | Rp119.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp98.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin) | Rp119.900 |
| Bagus Sikat Kloset | Rp28.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j9P102377693-2.jpg)


/P101525136-1.jpg)



/52P101001182-4.jpg)





/3vP103522139-3.jpg)



/52P103760182-1.jpg)
/2qP103636098-11.jpg)