Beli kompresor airbrush di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kompresor Airbrush 1/4HP
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kompresor Airbrush 1/4HP
    atribut:
    • Power (HP): 1/4
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Auto Stop (Bar/Psi): 4/57
    • Auto Start (Bar/Psi): 3/43
    • Airflow (L/minute): 35-40
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 6/86
    • Tank Volume (L): 3.5
  2. KRISBOW Kompresor 2 Silinder 1/4Hp
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kompresor 2 Silinder 1/4Hp
    atribut:
    • Power (HP): 1/4
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35 x 13.5 x 31
    • Airflow (L/minute): 35-40
    • Auto Start (Bar/Psi): 15766
    • Auto Stop (Bar/Psi): 20911
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 31564
  3. TAMIYA Triple Joint for Airbrush
    Mulai

    Rp379.900

    TAMIYA Triple Joint for Airbrush
    Deskripsi:
    A joint that splits the air from the compressor into three parts. Even if you use multiple airbrushes, you do not need to replace them. The joint is a general PF1 / 8 (S) size.
  4. ANEST IWATA Airbrush
    Mulai

    Rp5.499.900

  5. Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Deskripsi:
    Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Anda
    atribut:
    • Container Dimensions (mm): 60x60x90
    • Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
    • Air inlet (inch): G1/4
    • Paint Capacity (ml): 125
    • Transmission: Gravitasi
    • Inlet Screw (inch): 45017
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
    • Working Pressure (kg/cm²): 2.1
  6. Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Set
    atribut:
    • Power (W/Hp): 120/ 1/6
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Airflow (L/minute): 20-23
    • Maximum Pressure (psi): 57
    • No Load Speed (rpm): 1450
  7. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  8. KRISBOW Konektor Slv
    Mulai

    Rp57.900

    KRISBOW Konektor Slv
    atribut:
    • Dimensions (cm): 3x1x1
    • Finishing: Chrome
    • Material: Metal
  9. TEKIRO Semprotan Cat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Semprotan Cat
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  10. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp269.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  11. Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel)
    Mulai

    Rp149.900

    Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 25
    • Weight (g): 16
    • Hexagon Opposite Side(mm): 14
    • Working Pressure (MPa): (Standard) 03
    • Angle (degree): Spray / 90 (0.3MPa)
    • Screw Size: R1/4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0(0.3MPa)
Daftar Harga kompresor airbrush Terbaru January 2026
KRISBOW Kompresor Airbrush 1/4HPRp2.299.900
KRISBOW Kompresor 2 Silinder 1/4HpRp2.299.900
TAMIYA Triple Joint for AirbrushRp379.900
ANEST IWATA AirbrushRp5.499.900
Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP AirbrushRp84.900
Mesin HL Mini Compressor+Air Brush SetRp1.099.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Rp109.900
KRISBOW Konektor SlvRp57.900
TEKIRO Semprotan CatRp179.900
Wipro Spray Gun Meiji TypeRp269.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait