Beli jual vinyl lantai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteDeskripsi:NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic GradeDeskripsi:TRAFFIC GRADE adalah buffable finish yang dibuat dari campuran istimewa wax sintetis dan resin dengan bahanemulsifier yang memungkinkan pemakaian wax menjadi lebih mudah, digunakan untuk permukaan lantai keras(semen, terrazzo) dan lantai lunak (vinyl, karet, aspal, linoleum, kombinasi vinyl dan aspal, dll).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m2 per gallon untuk satu lapisan.
- Unit Vinyl Case for PostersDeskripsi:-Can be used in rainy weather.-For outdoor posting of B2 size poster.-Applicable for a B2 paperatribut:
- Mounting Specs: Magnet
- LxW: 750x540mm
- Mounting Method: Back-side rubber magnet
- Material: Soft Vinyl
- TRUSCO Vinyl Tape For MarkingDeskripsi:Not adhesive tape.atribut:
- Length (m): 50
- Material: Base Material: PVC (PVC)
- Purpose of Use: For simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
- Thickness (mm): 0.08
- Type: Non-Stick Type
- Weight (g): 150
- Width (mm): 30
- NITTO Anticorrosion Vinyl Tape No.51atribut:
- Color: Black
- Base Material: Polyvinyl chloride (PVC)
- Tape Length (m): 10
- Tape Thickness (mm): 0.4
- Adhesive: Rubber-based
- Adhesive Power (N/10mm): 2.76
- Tensile Strength (N/25mm): 98
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- AVON Lakban HazardDeskripsi:High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Tape Type: Hazard Warning Tape
- Resistance Features: Weather-resistant
- Material: PVC
- Application Area: Internal
- Adhesive Type: Rubber
- Roll Length (mm): 33
- AS ONE Ultra Tape 1165Deskripsi:No glue residue. It is a low metal ion. It uses a plastic core. Clean packed in a clean room.atribut:
- Base Material: PVC (vinyl chloride resin)
- AS ONE Part Number: 6-8261-02
- Adhesion (g/10mm): 370
- Tape Length (m): 16.5
- Tape Thickness (mm): about 0.152
- Tape Width (mm): 50.8
- BITEC Backing Pad For Air Tool Sanderatribut:
- Type/Packing: 2 pcs / Shrinked Plastic
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- KIT Pasta Wax Original Pengkilap MobilDeskripsi:Kit Original Paste Wax New Formula mengandung Carnauba Wax. Efektif mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali. Menghilangkan goresan-goresan halus dan noda membandel atau jamur pada permukaan cat untuk mengembalikan warna cemerlang, dan memberikan perlindungan yang tahan lama. Kit Original Paste Wax New Formula dapat digunakan untuk semua jenis cat mobil, memberikan hasil yang lebih kilap, waxnya lebih lembut sehingga lebih mudah pemakaiannya dan hemat. Aturan Pakai : Poleskan Kit Orignal pada mobil yang bersih dan kering dengan menggerakkan pemutar pada sebagian kecil permukaan mobil. Biarkan kering sebentar. Lalu lap dengan kain bersih, kering dan lembut hingga bersih mengkilap. ulangi aturan pakai pada bagian mobil selanjutnya untuk mengkilapkan mobil secara menyeluruh. Untuk hasil terbaik : jangan digunakan dibawah terik matahari langsung. Permukaan mobil harus dalam keadaan dingin. Tidak dianjurkan untuk bahan vinyl, plastik metalik, decals, cat hitam pekat, atau panel kayu simulasi. Gunakan hanya pada mobil yang lebih tua.DEPKES RI PKD 20307010471atribut:
- Size (g): 225
- TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)Deskripsi:Use:Air conditioning, heat insulation, anti-corrosion, floor heating soaking board, repair applications.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Power (N/10mm): 7.2
- Base Material: Aluminium Foil Polyethylene (PE)
- Base Material Thickness (mm): 0.12
- Color: Silver
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 120
- Specifications: Matte
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.16
- Tensile Strength (N/10mm): 51
- Bagus Pel Lantai MicromateDeskripsi:BAGUS Micromate Mop adalah alat pel praktis untuk membersihkan lantai atau mengeringkan lantai seketika. Bagus micromate Strip mop memiliki tentakel yang efektif menyerap air dan mengikat debu dengan cepat.Details:- Daya serap tinggi- Dapat dipakai dalam kondisi basah/kering- Cocok untuk lantai kayu/marmer- Bahan microfiber mengangkat debu dan kotoran- Replaceable/bisa diganti dengan refill merek lainatribut:
- Color: Yellow
- MEIWA Renovation SheetDeskripsi:-Easy set-up just by peeling and sticking the film on bottom side. Sticking and peeling do not leave a streak on the floor.-Can be cut easily with scissors.-Top side is water resistant and is optimum around water.-Can be used as a sheet for preventing scratches and dirt.atribut:
- Thickness: 0.3mm
- Top Material: Vinyl Chloride Resin
- Middle Layer Materials: Glass Board Material/Vinyl Chloride Resin
- Film Material: Polyethylene
- Purpose of Use: Can be used as a sheet for preventing scratches and dirt.
Daftar Harga jual vinyl lantai Terbaru February 2026
| SOS Pembersih Lantai | Rp10.900 |
| SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete | Rp479.900 |
| NACHI TAPE Lakban Lantai | Rp47.900 |
| SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic Grade | Rp389.900 |
| Unit Vinyl Case for Posters | Rp609.900 |
| TRUSCO Vinyl Tape For Marking | Rp64.900 |
| NITTO Anticorrosion Vinyl Tape No.51 | Rp34.000 |
| 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai) | Rp36.900 |
| AVON Lakban Hazard | Rp199.900 |
| AS ONE Ultra Tape 1165 | Rp909.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Lakban%20Lantai/P101000096-1.jpg)




/P102069912-2.jpg)



/P101000994-1.jpg)

/P101000920-1.jpg)