AS ONE Ultra Tape 1165

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Base MaterialPVC (vinyl chloride resin)
AS ONE Part Number6-8261-02
Adhesion (g/10mm)370
Tape Length (m)16.5
Tape Thickness (mm)about 0.152
Tape Width (mm)50.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No glue residue.
It is a low metal ion.
It uses a plastic core.
Clean packed in a clean room.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan