TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp88.900
Spesifikasi
Length (m)50
MaterialBase Material: PVC (PVC)
Purpose of UseFor simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
Size (mmxm)30x50
Thickness (mm)0.08
TypeNon-Stick Type
Weight (g)150
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Not adhesive tape.
Description
Use:
Simple mark for surveying, civil engineering, tree survey, and archaeology excavation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan